1/2 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt
1/2 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt - 1
1/2 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt - 2
1/2 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt - 0
1/2 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt - 1
1/2 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt - 2
1/2 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt

Staubgeschützte Knarre für eine hohe Lebensdauer selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Länge: 253 mm
  • Länge 2: 240 mm
  • Länge 3: 115 mm
  • Breite: 19 mm
  • Breite 2: 36 mm
  • Durchmesser: 26 mm
  • Durchmesser 2: 38 mm
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Ausführung: Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel
  • Oberfläche: Verchromt, matt satiniert
  • Schutzart IP: IP 5X
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
Art.-Nr. Antrieb Länge Länge 2 Länge 3 Anzahl VE
Preis/VE
071201203
1/2 Zoll 253 mm 240 mm 115 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Antrieb: 12,5 – 1/2 Zoll

  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf

  • Geometrie: Gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum