Profil-Doppelzylinder NP
Profil-Doppelzylinder NP - 1
Profil-Doppelzylinder NP - 2
Profil-Doppelzylinder NP - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profil-Doppelzylinder NP

Im 6-Stift-System

  • Typbezeichnung: Doppelzylinder NP
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar): Ja
  • Gewindedurchmesser: 5 mm
  • Werkstoff Schlüssel: Messing
  • Oberfläche Schlüssel: Vernickelt
  • Anzahl Schlüssel: 3 Stck
  • DIN: 18252

Artikelbeschreibung lesen

In 75 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außenlänge x Innenlänge Länge Glanzgrad Schließart Anzahl VE
Preis/VE
0687671121
30 x 30 mm 60 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671122
30 x 35 mm 65 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671123
30 x 40 mm 70 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671124
30 x 45 mm 75 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671125
30 x 50 mm 80 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671126
30 x 55 mm 85 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671127
30 x 60 mm 90 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671142
35 x 35 mm 70 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671143
35 x 40 mm 75 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671144
35 x 45 mm 80 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671145
35 x 50 mm 85 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671146
35 x 55 mm 90 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671147
35 x 60 mm 95 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671163
40 x 40 mm 80 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671164
40 x 45 mm 85 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671165
40 x 50 mm 90 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671166
40 x 55 mm 90 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671167
40 x 60 mm 100 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671184
45 x 45 mm 90 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671185
45 x 50 mm 95 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671186
45 x 55 mm 100 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671187
45 x 60 mm 105 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671205
50 x 50 mm 105 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672121
30 x 30 mm 60 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672122
30 x 35 mm 65 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672123
30 x 40 mm 70 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672124
30 x 45 mm 75 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672125
30 x 50 mm 80 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672126
30 x 55 mm 85 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672127
30 x 60 mm 90 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672142
35 x 35 mm 70 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672143
35 x 40 mm 75 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672144
35 x 45 mm 80 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672145
35 x 50 mm 85 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672146
35 x 55 mm 90 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672147
35 x 60 mm 95 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672163
40 x 40 mm 80 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672164
40 x 45 mm 85 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672165
40 x 50 mm 90 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672166
40 x 55 mm 95 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672184
45 x 45 mm 90 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672167
40 x 60 mm 100 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672185
45 x 50 mm 95 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672186
45 x 55 mm 100 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672187
45 x 60 mm 105 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672205
50 x 50 mm 105 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671148
35 x 65 mm 100 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687671168
40 x 65 mm 105 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672148
35 x 65 mm 100 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687672168
40 x 65 mm 105 mm Matt Gleichschließend
1 St.
0687670121
30 x 30 mm 60 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670122
30 x 35 mm 65 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670123
30 x 40 mm 70 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670124
30 x 45 mm 75 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670125
30 x 50 mm 80 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670126
30 x 55 mm 85 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670127
30 x 60 mm 90 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670142
35 x 35 mm 70 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670143
35 x 40 mm 75 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670144
35 x 45 mm 80 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670145
35 x 50 mm 85 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670146
35 x 55 mm 90 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670147
35 x 60 mm 95 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670163
40 x 40 mm 80 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670164
40 x 45 mm 85 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670165
40 x 50 mm 90 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670166
40 x 55 mm 95 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670167
40 x 60 mm 100 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670184
45 x 45 mm 90 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670185
45 x 50 mm 95 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670186
45 x 55 mm 100 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670187
45 x 60 mm 105 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670205
50 x 50 mm 100 mm Verschiedenschließend
1 St.
0687670148
35 x 65 mm 100 mm Matt Verschiedenschließend
1 St.
0687670168
40 x 65 mm 105 mm Matt Verschiedenschließend
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
Für alle gängigen Türen einsetzbar


Schließart wählbar zwischen verschieden- oder gleichschließend



Mit Not- und Gefahrenfunktion


Beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt



Mit Spezialstiften und parazentrischem Schlüsselprofil


Das unbefugte Öffnen des Schließzylinders mit Sperrwerkzeugen wird dadurch wesentlich erschwert

Hinweis

Nicht geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.