Feinmechanikschraubendreher Kreuzschlitz PH
Feinmechanikschraubendreher Kreuzschlitz PH - 1
Feinmechanikschraubendreher Kreuzschlitz PH - 2
Feinmechanikschraubendreher Kreuzschlitz PH - 3
Feinmechanikschraubendreher Kreuzschlitz PH - 4
Feinmechanikschraubendreher Kreuzschlitz PH - 5
Feinmechanikschraubendreher Kreuzschlitz PH - 6
Feinmechanikschraubendreher Kreuzschlitz PH - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feinmechanikschraubendreher Kreuzschlitz PH

Ideal für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten in der Elektro- und Feinmechanik

  • Grifflänge / Kopfdurchmesser: 100/20 mm
  • Kopfdurchmesser: 20 mm
  • Werkstoff Griff: Mehrkomponenten Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Klingenlänge Zoll Grifflänge / Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
06134811
PH1 80 mm 3 1/16 in 100/20 mm
06134810
PH0 60 mm 2 3/8 in 100/20 mm
0613481000
PH000 40 mm 1 9/16 in 100/20 mm
061348100
PH00 40 mm 1 9/16 in 100/20 mm
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
Drehbarer Zentrierkopf mit großer Fingermulde


Für optimiertes Arbeiten in der Uhrmacherstellung



Kennzeichnung des Schraubensymbols und der Abmessung auf der Zentrierkappe


Einfache und schnelle Identifikation



Mehrkomponentengriff mit großflächigen Weichkomponenten


Komfortables und angenehmes Arbeiten



Schnelldreherzone


Für schnelles Arbeiten in der Vollhandstellung



Verchromte Klingen aus hochvergütetem Spezialstahl


Bietet optimalen Korrosionsschutz



Black Point Abtriebsspitze


Passgenauigkeit



Klinge: Rundklinge, mattverchromt



Abtrieb: ISO 8764-PH, Black Point