Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® 95
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>®</SUP> 95 - 1
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>®</SUP> 95 - 2
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>®</SUP> 95 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® 95

Leichte, helle und diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn für Steildächer

  • Ausführung: Ohne Selbstklebestreifen
  • Flächengewicht pro m²: 95 g
  • Rollenlänge: 50 m
  • Rollenbreite: 1,5 m
  • Fläche: 75 m²
  • Anzahl Rollen pro Palette: 20 Stck
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Dicke: 0,5 mm
  • Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit: 2 Wochen
  • Baustoffklasse / Bedingung: E / nach DIN EN 13501-1
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 0.02 m / nach EN 1931
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 80 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 90 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 230 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 140 N
  • Dehnfähigkeit / Bedingung: 40 % / nach DIN EN 12311-1
  • Kaltbiegetemperatur max. / Bedingung: -40 °C / nach EN 1109
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
Art.-Nr. Ausführung Flächengewicht pro m² Rollenlänge Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0681001015
Ohne Selbstklebestreifen 95 g 50 m 1,5 m
75 m2
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
  • PP-Deckvlies schützt die Membran vor Beschädigungen und vermindert die Rutschgefahr

  • Brandverhalten EN-13501-1 - Klasse E

  • Normal entflammbar DIN 4102 - Klasse B2

  • Nicht für Schieferdächer geeignet

  • Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt
Leistungsnachweis

DIN EN 13859-1