WÜPOFAST® vernickelt Spanplattenschraube
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> vernickelt Spanplattenschraube - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> vernickelt Spanplattenschraube - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> vernickelt Spanplattenschraube - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> vernickelt Spanplattenschraube - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> vernickelt Spanplattenschraube - 5
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> vernickelt Spanplattenschraube - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPOFAST® vernickelt Spanplattenschraube

Stahl, vernickelt, Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ. Durch die Herstellungs- und Prüfverfahren – gleichbleibend hohe Qualität für den Profi.

  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Vernickelt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 26 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Spitzenwinkel Anzahl VE
Preis/VE
019523 16
3,0 mm 16 mm 13 mm 34 Grad
1000 St.
019523 25
3,0 mm 25 mm 22 mm 25 Grad
1000 St.
019523 20
3,0 mm 20 mm 17 mm 25 Grad
1000 St.
019523 30
3,0 mm 30 mm 27 mm 25 Grad
1000 St.
019523 35
3,0 mm 35 mm 32 mm 25 Grad
1000 St.
019523516
3,5 mm 16 mm 12 mm 34 Grad
1000 St.
019523517
3,5 mm 17 mm 13 mm 34 Grad
1000 St.
019523525
3,5 mm 25 mm 21 mm 25 Grad
1000 St.
019523530
3,5 mm 30 mm 26 mm 25 Grad
1000 St.
019523535
3,5 mm 35 mm 31 mm 25 Grad
1000 St.
019524 16
4,0 mm 16 mm 11,5 mm 34 Grad
019523540
3,5 mm 40 mm 36 mm 25 Grad
500 St.
019524 30
4,0 mm 30 mm 25,5 mm 25 Grad
1000 St.
019524 20
4,0 mm 20 mm 15,5 mm 34 Grad
1000 St.
019524 40
4,0 mm 40 mm 35,5 mm 25 Grad
500 St.
019524 35
4,0 mm 35 mm 30,5 mm 25 Grad
500 St.
019524545
4,5 mm 45 mm 40 mm 25 Grad
500 St.
019524540
4,5 mm 40 mm 35 mm 25 Grad
500 St.
019525 40
5,0 mm 40 mm 34,5 mm 25 Grad
500 St.
019524560
4,5 mm 60 mm 55 mm 25 Grad
250 St.
019525 60
5,0 mm 60 mm 54,5 mm 25 Grad
250 St.
019525 50
5,0 mm 50 mm 44,5 mm 25 Grad
250 St.
019523520
3,5 mm 20 mm 16 mm 34 Grad
1000 St.
019524550
4,5 mm 50 mm 45 mm 25 Grad
250 St.
019524 25
4,0 mm 25 mm 20,5 mm 25 Grad
1000 St.
019523 17
3,0 mm 17 mm 14 mm 34 Grad
1000 St.
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
Pozidriv Kreuzschlitz



Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.

Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar