WÜPOFAST® A2 Spanplattenschraube
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 Spanplattenschraube - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 Spanplattenschraube - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 Spanplattenschraube - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPOFAST® A2 Spanplattenschraube

Edelstahl A2, Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ

  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Spitzenwinkel Anzahl VE
Preis/VE
018223 12
3,0 mm 12 mm 8,5 mm 34 Grad
200 St.
018223 15
3,0 mm 15 mm 11,5 mm 34 Grad
200 St.
018223 17
3,0 mm 17 mm 13,5 mm 34 Grad
200 St.
018223520
3,5 mm 20 mm 16 mm 34 Grad
200 St.
018223 20
3,0 mm 20 mm 16,5 mm 25 Grad
200 St.
018223525
3,5 mm 25 mm 21 mm 25 Grad
200 St.
018223530
3,5 mm 30 mm 26 mm 25 Grad
200 St.
018223535
3,5 mm 35 mm 31 mm 25 Grad
200 St.
018223540
3,5 mm 40 mm 36 mm 25 Grad
200 St.
018224 20
4,0 mm 20 mm 15,5 mm 34 Grad
018224 25
4,0 mm 25 mm 20,5 mm 25 Grad
200 St.
018224 50
4,0 mm 50 mm 45,5 mm 25 Grad
100 St.
018224 30
4,0 mm 30 mm 25,5 mm 25 Grad
200 St.
018225 80
5,0 mm 80 mm 74,5 mm 25 Grad
100 St.
018225 70
5,0 mm 70 mm 64,5 mm 25 Grad
200 St.
018224 40
4,0 mm 40 mm 35,5 mm 25 Grad
200 St.
018224 35
4,0 mm 35 mm 30,5 mm 25 Grad
200 St.
018223515
3,5 mm 15 mm 11 mm 34 Grad
200 St.
018224 45
4,0 mm 45 mm 40,5 mm 25 Grad
100 St.
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
  • Wüpo Spanplattenschrauben entsprechen den gesteigerten Anforderungen, die sich durch den Einsatz neuer Werkstoffe und die moderne Verarbeitungstechnik ergeben

  • Sie macht ein Vorbohren überflüssig

  • Der dünne Schraubenkern bewirkt eine große Ausreißfestigkeit und geringe Materialdeformation