1/4 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt
1/4 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt - 1
1/4 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt - 2
1/4 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt - 3
1/4 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt - 4
1/4 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt - 5
1/4 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Hebelumschaltknarre staubgeschützt

Staubgeschützte Knarre für eine hohe Lebensdauer selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

  • Abtrieb: 1/4 Zoll
  • Länge: 136 mm
  • Länge 2: 125 mm
  • Länge 3: 61 mm
  • Breite: 13 mm
  • Breite 2: 22 mm
  • Durchmesser: 16 mm
  • Durchmesser 2: 21 mm
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Ausführung: Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel
  • Oberfläche: Verchromt, matt satiniert
  • Schutzart IP: IP 5X
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
Art.-Nr. Abtrieb Länge Länge 2 Länge 3 Anzahl VE
Preis/VE
071201403
1/4 Zoll 136 mm 125 mm 61 mm
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
  • Antrieb: 6,3 – 1/4 Zoll

  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf

  • Geometrie: Gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum