Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario - 1
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario - 2
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel.

  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Laufruhe (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Präzision (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Armierungsfestigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-plus

Artikelbeschreibung lesen

In 79 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Arbeitslänge Bohrgeschwind... Anzahl VE
Preis/VE
0648055011
5 mm 115 mm 50 mm 2 von 4 Punkten
0648055016
5 mm 165 mm 100 mm 2 von 4 Punkten
0648056011
6 mm 115 mm 50 mm 2 von 4 Punkten
0648056016
6 mm 165 mm 100 mm 2 von 4 Punkten
0648058011
8 mm 115 mm 50 mm 2 von 4 Punkten
0648058016
8 mm 165 mm 100 mm 2 von 4 Punkten
0648051216
12 mm 160 mm 100 mm 2 von 4 Punkten
0648055511
5,5 mm 115 mm 50 mm 2 von 4 Punkten
2 St.
0648055516
5,5 mm 165 mm 100 mm 2 von 4 Punkten
2 St.
0648056021
6 mm 215 mm 150 mm 2 von 4 Punkten
0648056026
6 mm 265 mm 200 mm 2 von 4 Punkten
0648056031
6 mm 315 mm 250 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648056516
6,5 mm 165 mm 100 mm 2 von 4 Punkten
2 St.
0648056521
6,5 mm 215 mm 150 mm 2 von 4 Punkten
2 St.
0648056526
6,5 mm 265 mm 200 mm 2 von 4 Punkten
0648056531
6,5 mm 315 mm 250 mm 2 von 4 Punkten
0648057011
7 mm 115 mm 50 mm 2 von 4 Punkten
2 St.
0648057016
7 mm 165 mm 100 mm 2 von 4 Punkten
2 St.
0648057021
7 mm 215 mm 150 mm 2 von 4 Punkten
2 St.
0648058021
8 mm 215 mm 150 mm 2 von 4 Punkten
0648058026
8 mm 265 mm 200 mm 2 von 4 Punkten
0648058031
8 mm 315 mm 250 mm 2 von 4 Punkten
0648051221
12 mm 210 mm 160 mm 2 von 4 Punkten
0648051226
12 mm 260 mm 210 mm 2 von 4 Punkten
0648051231
12 mm 310 mm 260 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051245
12 mm 450 mm 400 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051416
14 mm 160 mm 110 mm 2 von 4 Punkten
0648051421
14 mm 210 mm 160 mm 2 von 4 Punkten
0648051426
14 mm 260 mm 210 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051431
14 mm 310 mm 260 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051445
14 mm 450 mm 400 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051516
15 mm 160 mm 110 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051521
15 mm 210 mm 160 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051526
15 mm 260 mm 210 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051545
15 mm 450 mm 400 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051616
16 mm 160 mm 110 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051621
16 mm 210 mm 160 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051626
16 mm 260 mm 210 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051631
16 mm 310 mm 260 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051645
16 mm 450 mm 400 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648058046
8 mm 465 mm 400 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051260
12 mm 600 mm 550 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051210
12 mm 1000 mm 950 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051460
14 mm 600 mm 550 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051410
14 mm 1000 mm 950 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051660
16 mm 600 mm 550 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051610
16 mm 1000 mm 950 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648057025
7 mm 255 mm 200 mm 2 von 4 Punkten
2 St.
0648058040
8 mm 405 mm 340 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051011
10 mm 115 mm 50 mm 2 von 4 Punkten
0648051016
10 mm 165 mm 100 mm 2 von 4 Punkten
0648051021
10 mm 215 mm 150 mm 2 von 4 Punkten
0648051026
10 mm 265 mm 200 mm 2 von 4 Punkten
0648051031
10 mm 315 mm 250 mm 2 von 4 Punkten
0648051035
10 mm 355 mm 290 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051045
10 mm 455 mm 390 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051060
10 mm 600 mm 540 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051010
10 mm 1000 mm 940 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051236
12 mm 360 mm 300 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051680
16 mm 800 mm 750 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051825
18 mm 250 mm 200 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648051845
18 mm 450 mm 400 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648052020
20 mm 200 mm 150 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648052025
20 mm 250 mm 200 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648052030
20 mm 300 mm 250 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648052045
20 mm 450 mm 400 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648052060
20 mm 600 mm 550 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648052225
22 mm 250 mm 200 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648052245
22 mm 450 mm 400 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648052425
24 mm 250 mm 200 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648052445
24 mm 450 mm 400 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648052525
25 mm 250 mm 200 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648052545
25 mm 450 mm 400 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648052645
26 mm 450 mm 400 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648052825
28 mm 250 mm 200 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648052845
28 mm 450 mm 400 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648053025
30 mm 250 mm 200 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648053045
30 mm 450 mm 400 mm 2 von 4 Punkten
1 St.
0648053245
32 mm 450 mm 400 mm 2 von 4 Punkten
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Signifikante Verbesserung der Armierungstauglichkeit


Die symmetrische 4 x 90°-Schneiden Geometrie (bis Ø 10 mm mit Vollhartmetall-Kopf) verhindert das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z.B. Armierung.



Spürbar schnelleres Bohren


Die weiterentwickelte Spitzengeometrie und asymmetrisch angeordnete Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb.



Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer


  • Durch auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie

  • 5–16 mm: Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper.

  • 18–32 mm: Mehrteiliges Hartmetallelement für schnelleren Bohrfortschritt und besseres Abpuffern der Torsionskräfte aufgrund 3-Teilung.


Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit und Bohrmehlabtransport bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit


Die Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten breiter werdenden Rücken sowie steilem Spiralwinkel am Spiralende sorgt für eine geringe Reibung, hohe Stabilität und maximale Durchleitung der Schlagenergie.



Optimale Führung im Bohrloch


Durch die 4-Schneiden und die 4-spiralige Bohrergeometrie wird der Bohrer optimal im Bohrloch geführt.



Punktgenaues Anbohren


Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.

Hinweis

Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren. Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren.