Rohrkabelschuh mit Sichtloch
Rohrkabelschuh mit Sichtloch - 1
Rohrkabelschuh mit Sichtloch - 2
Rohrkabelschuh mit Sichtloch - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrkabelschuh mit Sichtloch

Handelsüblich (DIN-ähnlich)

  • Temperaturbeständigkeit max.: 125 °C
  • Werkstoff: Elektrolyt-Kupfer
  • Oberfläche: Verzinnt

Artikelbeschreibung lesen

In 67 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt Flanschloch Drahtdurchmesser Lochdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
09672065
6 mm² M5 3,5 mm 5,3 mm
100 St.
096720610
6 mm² M10 3,5 mm 10,5 mm
100 St.
09672068
6 mm² M8 3,5 mm 8,4 mm
100 St.
09672066
6 mm² M6 3,5 mm 6,4 mm
100 St.
09672105
10 mm² M5 4,5 mm 5,3 mm
100 St.
096721010
10 mm² M10 4,5 mm 10,5 mm
0967212010
120 mm² M10 15 mm 10,5 mm
09672106
10 mm² M6 4,5 mm 6,4 mm
0967212012
120 mm² M12 15 mm 13,2 mm
0967212016
120 mm² M16 15 mm 17 mm
25 St.
0967215010
150 mm² M10 16,5 mm 10,5 mm
25 St.
0967215012
150 mm² M12 16,5 mm 13,2 mm
0967215016
150 mm² M16 16,5 mm 17 mm
25 St.
0967215020
150 mm² M20 16,5 mm 21 mm
25 St.
096721612
16 mm² M12 5,5 mm 13,2 mm
100 St.
096721610
16 mm² M10 5,5 mm 10,5 mm
100 St.
09672165
16 mm² M5 5,5 mm 5,3 mm
100 St.
09672166
16 mm² M6 5,5 mm 6,4 mm
09672168
16 mm² M8 5,5 mm 8,4 mm
0967218510
185 mm² M10 19,4 mm 10,5 mm
25 St.
0967218516
185 mm² M16 19,4 mm 17 mm
0967218520
185 mm² M20 19,4 mm 21 mm
25 St.
0967224016
240 mm² M16 21,2 mm 17 mm
25 St.
0967224012
240 mm² M12 21,2 mm 13,2 mm
25 St.
0967224020
240 mm² M20 21,2 mm 21 mm
25 St.
096722510
25 mm² M10 7 mm 10,5 mm
09672255
25 mm² M5 7 mm 5,3 mm
100 St.
096722512
25 mm² M12 7 mm 13,2 mm
100 St.
096725010
50 mm² M10 10 mm 10,5 mm
09672358
35 mm² M8 8,5 mm 8,4 mm
096725012
50 mm² M12 10 mm 13,2 mm
50 St.
096725016
50 mm² M16 10 mm 17 mm
50 St.
09672506
50 mm² M6 10 mm 6,4 mm
50 St.
09672508
50 mm² M8 10 mm 8,4 mm
096727010
70 mm² M10 12 mm 10,5 mm
096727016
70 mm² M16 12 mm 17 mm
25 St.
09672708
70 mm² M8 12 mm 8,4 mm
25 St.
096729512
95 mm² M12 13,5 mm 13,2 mm
09672958
95 mm² M8 13,5 mm 8,4 mm
096729516
95 mm² M16 13,5 mm 17 mm
25 St.
09672108
10 mm² M8 4,5 mm 8,4 mm
096723510
35 mm² M10 8,5 mm 10,5 mm
0967218512
185 mm² M12 19,4 mm 13,2 mm
25 St.
096723512
35 mm² M12 8,5 mm 13,2 mm
50 St.
096727012
70 mm² M12 12 mm 13,2 mm
25 St.
096729510
95 mm² M10 13,5 mm 10,5 mm
09672256
25 mm² M6 7 mm 6,4 mm
100 St.
09672258
25 mm² M8 7 mm 8,4 mm
100 St.
09672356
35 mm² M6 8,5 mm 6,4 mm
50 St.
0967600350
1.2 mm² M3 1,4 mm 3,2 mm
100 St.
0967600352
1.2 mm² M5 1,4 mm 5,3 mm
100 St.
0967600351
1.2 mm² M4 1,4 mm 4,3 mm
100 St.
0967600362
2.50 mm² M6 2,3 mm 6,6 mm
100 St.
0967600360
2.5 mm² M4 2,40 mm 4,30 mm
100 St.
0967600370
4 mm² M4 2,70 mm 4,30 mm
100 St.
0967600363
2.50 mm² M8 2,3 mm 8,6 mm
100 St.
0967600371
4 mm² M5 2,7 mm 5,8 mm
100 St.
0967600361
2.50 mm² M5 2,3 mm 5,8 mm
100 St.
09672064
6 mm² M4 3,5 mm 4,3 mm
100 St.
096720612
6 mm² M12 3,5 mm 13,2 mm
100 St.
09672104
10 mm² M4 4,5 mm 4,3 mm
100 St.
096721012
10 mm² M12 4,5 mm 13,2 mm
100 St.
096725020
50 mm² M20 10 mm 21 mm
50 St.
096721208
120 mm² M8 15 mm 8,4 mm
25 St.
0967224010
240 mm² M10 21,2 mm 10,5 mm
25 St.
096727020
70 mm² M20 12 mm 21 mm
25 St.
096729520
95 mm² M20 13,5 mm 21 mm
25 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.