KFZ-Verbandstasche 3-teilig bedruckt
KFZ-Verbandstasche 3-teilig bedruckt - 2
KFZ-Verbandstasche 3-teilig bedruckt - 0
KFZ-Verbandstasche 3-teilig bedruckt - 1
KFZ-Verbandstasche 3-teilig bedruckt - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

KFZ-Verbandstasche 3-teilig bedruckt

  • Druckfarben: 1-farbig weiß
  • Mindestbestellmenge / Hinweis: 4 Stck / VE = 10 Stück, Mindestbestellmenge = 4 x 10 Stück
  • Werbebreite x Werbehöhe: 165 x 45 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 446 x 60 x 146 mm
  • DIN: 13164

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Druckfarben Mindestbestel... Werbebreite x Werbehöhe Anzahl VE
Preis/VE
0824403011
Schwarz 1-farbig weiß 4 Stck / VE = 10 Stück, Mindestbestellmenge = 4 x 10 Stück 165 x 45 mm
10 St.
0824403021
Rot 1-farbig weiß 4 Stck / VE = 10 Stück, Mindestbestellmenge = 4 x 10 Stück 165 x 45 mm
10 St.
0824403031
Blau 1-farbig weiß 4 Stck / VE = 10 Stück, Mindestbestellmenge = 4 x 10 Stück 165 x 45 mm
10 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Verbandsmaterial nach DIN 13164-2014


Die austauschpflichtigen Teile sind separat verpackt und können nach dem Verfall problemlos ausgewechselt werden.



Tasche aus Nylongewebe



Langes Klettband auf der Rückseite für einen sicheren Halt im Fahrzeug



Euro-Warndreieck klein, geprüft nach EG-Richtlinie


Besonders leicht und handlich



Warnweste DIN ISO 20471: 2013 (orange) mit Klettverschluss und zwei reflektierenden Streifen


Erfüllt alle Vorschriften der EU



Geringe Mindestabnahmemenge


  • Kein hoher Lagerbestand, dadurch geringe Kapitalbindung

  • Verbrauch innerhalb der Ablauffristen des Verbandsmaterials möglich