PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean
PU-Schaumreiniger PURLOGIC<SUP>®</SUP> Clean - 1
PU-Schaumreiniger PURLOGIC<SUP>®</SUP> Clean - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste

  • Chemische Basis: Aceton
  • Farbe: Transparent
  • Dichte: 0,78 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • Harzfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Gebinde: Aerosoldose

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geruch/Duft Biologisch abbaubar Inhalt Inhaltsgewicht Anzahl VE
Preis/VE
089216
150 ml 117 g
0892160
Charakteristisch Nein 500 ml 390 g
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Hochwirksames Lösemittel


Entfernt frische PU-Schaumverschmutzungen rückstandslos, z. B. an Fenstern und Türen



500-ml-Dose ist abgestimmt auf PU-Schaumpistolen


  • Ist besonders für die Reinigung von Schaumpistolen geeignet.

  • Enthält einen zusätzlichen Sprühkopf für die äußere Reinigung der Schaumpistolen und anderer Oberflächen.
Hinweis

Kann Untergründe wie Lack, Farbe und Kunststoffe anlösen. Bei Textilien kann eine Farbaufhellung oder Anlösung stattfinden. Ausgehärteter PU-Schaum kann nur mit PURLOGIC Schaumcleaner, Art. 0892 160 000 oder mechanisch entfernt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

150-ml-Dose ist klein und handlich, ideal für unterwegs.