1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top
1K-Pistolenschaum  PURLOGIC<SUP>® </SUP>Top - 2
1K-Pistolenschaum  PURLOGIC<SUP>® </SUP>Top - 0
1K-Pistolenschaum  PURLOGIC<SUP>® </SUP>Top - 1
1K-Pistolenschaum  PURLOGIC<SUP>® </SUP>Top - 2
1K-Pistolenschaum  PURLOGIC<SUP>® </SUP>Top - 0
1K-Pistolenschaum  PURLOGIC<SUP>® </SUP>Top - 1
1K-Pistolenschaum  PURLOGIC<SUP>® </SUP>Top - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen

  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Rohdichte: 12 kg/m³
  • Rohdichte Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Zellstruktur: Mittel - fein
  • Zellstruktur Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Klebfrei nach: 7 min
  • Klebfrei Bedingung: bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit
  • Schneidbar nach: 40 min
  • Schneidbarkeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Entspreizbar nach: 2 h
  • Entspreizbar Bedingung: bei 30 mm Schaumstrang
  • Vollbelastbarkeit: 12 h
  • Vollbelastbarkeit Bedingung: bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 25 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min.: -5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung max.: 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: -5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose max.: 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.036 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: nach DIN 52612
  • Wasseraufnahme (%): 0.3 Vol-%
  • Wasseraufnahme Bedingung: nach DIN 53433
  • Druckspannung: 2 N/cm²
  • Druckspannung Bedingung: anlehnend an DIN 53421, bei 10 % Stauchung
  • Zugscherfestigkeit min.: 12 N/cm²
  • Zugscherfestigkeit Bedingung: nach DIN 53427
  • Zugfestigkeit min.: 8 N/mm²
  • Zugfestigkeit Bedingung: anlehnend an DIN 53430
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Reißdehnung: 20 %
  • Bruchdehnung: 20 %
  • Bruchdehnung Bedingung: nach DIN 53571
  • Reißdehnung Bedingung: anlehnend an DIN 53430
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 40 l
  • Inhalt: 500 ml
  • Gebinde: Dose
  • Anzahl pro Palette: 825 Stck
  • Inhaltsgewicht: 475 g
  • Beständigkeit gegen: Alterung
  • HFCKW-frei: Ja
  • FCKW (Treibgas) frei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 20°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Baustoffklasse Bedingung Ausbeute/Ergi... Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0892142
Betongrau nach DIN 4102-1 freigeschäumt 1-Komponenten-Polyurethan
15 St.
08921421
Hellelfenbein nach DIN 4102 1-Komponenten-Polyurethan
15 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Kleine Dose mit hoher Ausbeute


Bis zu 40 Liter Schaumausbeute freigeschäumt aus einer verarbeiterfreundlichen, handlichen Dose.



Wintertauglich


Auch bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen bis –5°C verarbeitbar



Geprüfte Produkteigenschaften


  • Fugenschalldämmung: Reduziert Lärmbelästigung (RST,w = 61 dB nach DIN 52210)

  • Wärmeleitfähigkeit: Reduziert Wärmeverlust nach DIN 52612

  • Luftdurchlässigkeit: Verhindert Luftzug, geprüft nach EN 1026

  • Wasserdampfdurchlässigkeit: Geprüft nach DIN EN ISO 12572.

  • Energieeinsparung nach EnEV: Heizkosteneinsparung von 6 % in Anlehnung an DIN 18055/EN 204

  • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1


Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur



Silikon- und lösungsmittelfrei



Alterungsbeständig

Hinweis

Die Farbe „hellelfenbein“ ist speziell für Altbausanierung geeignet.


Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett. Nicht ausgehärteter Schaum darf nicht mit nassem Klebstoff in Kontakt kommen.

Leistungsnachweis

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.