Gewebemontageband Innenbereich
Gewebemontageband Innenbereich - 1
Gewebemontageband Innenbereich - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewebemontageband Innenbereich

Nicht rostend, keine scharfen Kanten

  • Breite: 15 mm
  • Materialstärke: 1 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -10 bis 120 °C
  • Belastung Kraft max.: 1700 N
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Farbe: Weiß, Rot
  • Rollenlänge: 25 m
  • Temperaturbeständigkeit min.: -10 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 120 °C
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
Art.-Nr. Breite Materialstärke Temperaturbes... Belastung Kraft max. Anzahl VE
Preis/VE
0972315
15 mm 1 mm -10 bis 120 °C 1700 N
125 m
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
Sicherheitsdatenblatt