Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D - 1
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D - 2
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D - 0
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D - 1
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D - 2
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D - 0

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D

Mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite

  • Anzahl Befestigungspunkte: 4-Punkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Höhenverstellung: +/- 2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Montageplatte... Montageart Anzahl Befestigungsp... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
F058139863
0 mm Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 10 mm 4-Punkt Stahl
F058139864
2 mm Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 10 mm 4-Punkt Stahl
F058139865
3 mm Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 10 mm 4-Punkt Stahl
F058139746
0 mm Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm 4-Punkt Stahl
F058139747
2 mm Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm 4-Punkt Stahl
F058139748
3 mm Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm 4-Punkt Stahl
F058139761
0 mm Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 13,5 mm 4-Punkt Stahl
F058139762
2 mm Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 13,5 mm 4-Punkt Stahl
F058139763
3 mm Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 13,5 mm 4-Punkt Stahl
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke


Selbsthemmend in jeder Position



3D-Verstellung


Einfaches Einstellen des Fugenbildes

Hinweis

Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schraubendreher mit Rundklinge vorgenommen werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.