Kohlenmonoxid-Melder Ei208iDWC
Kohlenmonoxid-Melder Ei208iDWC - 1
Kohlenmonoxid-Melder Ei208iDWC - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kohlenmonoxid-Melder Ei208iDWC

Löst Alarm aus, sobald eine erhöhte CO-Konzentration gemessen wird (größer als 43 ppm)

  • Akku-/Batterie fest eingebaut: Ja
  • Akku-/Batterieanzahl: 1 Stck
  • Akku-/Batterietyp: Li-lon
  • Akku-/Batterielebensdauer: 10 Jahre
  • Durchmesser: 12 cm
  • Höhe: 4 cm
  • Nennspannung: 3 V
  • Schutzart IP: IP 42
  • Einsatzbereich Luftfeuchtigkeit max.: 95 %
  • Farbe Gehäuse: Weiß
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
Art.-Nr. Akku-/Batterie fest eingebaut Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
0978920015
Ja 1 Stck Li-lon 10 Jahre
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Besitzt einen elektrochemischen Sensor zur Messung der CO-Konzentration in der Luft


Jeder Melder wird vor Verlassen des Werks in echtem Kohlenmonoxid getestet.

Hinweis

Die i-serie besitzt die Zusatzfunktion AudioLINK


Ermöglicht das Auslesen von Melderinformationen, vor Ort via Smartphone, wie z.B. Betriebsdauer, Status der Batterie uvm.