Putzpapier ECO LINE

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Putzpapier ECO LINE

Der Allrounder für die gängigsten Reinigungsaufgaben

  • Werkstoff: Mischung aus Altpapier
  • Ausführung: Rollenware
  • Innendurchmesser: 73 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Anzahl Lagen Blattlänge x Blattbreite Rollenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0899800290
Weiß 2 Stck 36 x 22 cm 504 m
2 St.
0899800511
Weiß 2 Stck 36 x 22 cm 846 m
2 St.
0899800850
Blau 3 Stck 36 x 38 cm 180 m
2 St.
0899800773
Blau 2 Stck 36 x 38 cm 360 m
2 St.
0899800823
Blau 3 Stck 36 x 38 cm 360 m
2 St.
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
  • Sehr saugfähig

  • Passend für alle gängigen Abrollgeräte

  • Verschiedene Lagen und Breiten

  • Fusselarm

  • Lebensmittelverträglich

  • Sehr absorptionsstark und reißfest

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.