Zylinderstift gehärtet
Zylinderstift gehärtet - 1
Zylinderstift gehärtet - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderstift gehärtet

DIN 6325, Stahl blank, Toleranzklasse m6, gehärtet (Härte 60 +/-2 HRC)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Gehärtet
  • DIN: 6325

Artikelbeschreibung lesen

In 279 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Härte nach Rockwell, HRC Toleranzklasse Anzahl VE
Preis/VE
025201460
14 mm 60 mm 60 HRC m6
25 St.
025201480
14 mm 80 mm 60 HRC m6
25 St.
025201470
14 mm 70 mm 60 HRC m6
25 St.
025201490
14 mm 90 mm 60 HRC m6
25 St.
025201514
1,5 mm 14 mm 60 HRC m6
100 St.
025201510
1,5 mm 10 mm 60 HRC m6
100 St.
025201518
1,5 mm 18 mm 60 HRC m6
1000 St.
025201516
1,5 mm 16 mm 60 HRC m6
1000 St.
025201540
1,5 mm 40 mm 60 HRC m6
500 St.
02520154
1,5 mm 4 mm 60 HRC m6
1000 St.
02520158
1,5 mm 8 mm 60 HRC m6
100 St.
02520155
1,5 mm 5 mm 60 HRC m6
1000 St.
0252016100
16 mm 100 mm 60 HRC m6
0252016120
16 mm 120 mm 60 HRC m6
10 St.
025201630
16 mm 30 mm 60 HRC m6
025201620
16 mm 20 mm 60 HRC m6
50 St.
025201632
16 mm 32 mm 60 HRC m6
50 St.
025201636
16 mm 36 mm 60 HRC m6
25 St.
025201640
16 mm 40 mm 60 HRC m6
25 St.
025201645
16 mm 45 mm 60 HRC m6
025201650
16 mm 50 mm 60 HRC m6
025201660
16 mm 60 mm 60 HRC m6
025201655
16 mm 55 mm 60 HRC m6
100 St.
025201680
16 mm 80 mm 60 HRC m6
025201670
16 mm 70 mm 60 HRC m6
10 St.
025201840
18,000 mm 40,000 mm 60 HRC m6
25 St.
025201690
16 mm 90 mm 60 HRC m6
10 St.
025202 10
2 mm 10 mm 60 HRC m6
025201860
18 mm 60 mm 60 HRC m6
10 St.
025202 12
2 mm 12 mm 60 HRC m6
025202 14
2 mm 14 mm 60 HRC m6
025202 16
2 mm 16 mm 60 HRC m6
025202 18
2 mm 18 mm 60 HRC m6
025202 24
2 mm 24 mm 60 HRC m6
025202 30
2 mm 30 mm 60 HRC m6
100 St.
025202 6
2 mm 6 mm 60 HRC m6
0252020100
20 mm 100 mm 60 HRC m6
10 St.
025202 8
2 mm 8 mm 60 HRC m6
025202040
20 mm 40 mm 60 HRC m6
50 St.
0252020120
20 mm 120 mm 60 HRC m6
10 St.
025202045
20 mm 45 mm 60 HRC m6
25 St.
025202050
20 mm 50 mm 60 HRC m6
025202060
20 mm 60 mm 60 HRC m6
025202055
20 mm 55 mm 60 HRC m6
10 St.
025202090
20 mm 90 mm 60 HRC m6
10 St.
025202070
20 mm 70 mm 60 HRC m6
10 St.
025202510
2,5 mm 10 mm 60 HRC m6
100 St.
025202512
2,5 mm 12 mm 60 HRC m6
100 St.
025202514
2,5 mm 14 mm 60 HRC m6
025202518
2,5 mm 18 mm 60 HRC m6
100 St.
025202516
2,5 mm 16 mm 60 HRC m6
025202522
2,5 mm 22 mm 60 HRC m6
100 St.
025202520
2,5 mm 20 mm 60 HRC m6
025202528
2,5 mm 28 mm 60 HRC m6
100 St.
025202530
2,5 mm 30 mm 60 HRC m6
100 St.
02520256
2,5 mm 6 mm 60 HRC m6
100 St.
02520259
2,5 mm 9 mm 60 HRC m6
100 St.
025203 10
3 mm 10 mm 60 HRC m6
025202650
2,5 mm 50 mm 60 HRC m6
25 St.
025203 14
3 mm 14 mm 60 HRC m6
025203 12
3 mm 12 mm 60 HRC m6
025203 16
3 mm 16 mm 60 HRC m6
025203 18
3 mm 18 mm 60 HRC m6
025203 20
3 mm 20 mm 60 HRC m6
025203 22
3 mm 22 mm 60 HRC m6
025203 24
3 mm 24 mm 60 HRC m6
025203 26
3 mm 26 mm 60 HRC m6
100 St.
025203 28
3 mm 28 mm 60 HRC m6
025203 30
3 mm 30 mm 60 HRC m6
025203 32
3 mm 32 mm 60 HRC m6
025203 40
3 mm 40 mm 60 HRC m6
025203 36
3 mm 36 mm 60 HRC m6
100 St.
025203 45
3 mm 45 mm 60 HRC m6
500 St.
025203 6
3 mm 6 mm 60 HRC m6
025203 50
3 mm 50 mm 60 HRC m6
100 St.
025204 18
4 mm 18 mm 60 HRC m6
025204 16
4 mm 16 mm 60 HRC m6
025204 24
4 mm 24 mm 60 HRC m6
025204 20
4 mm 20 mm 60 HRC m6
025204 26
4 mm 26 mm 60 HRC m6
025204 28
4 mm 28 mm 60 HRC m6
025204 30
4 mm 30 mm 60 HRC m6
100 St.
025204 36
4 mm 36 mm 60 HRC m6
100 St.
025204 32
4 mm 32 mm 60 HRC m6
025204 45
4 mm 45 mm 60 HRC m6
1000 St.
025204 40
4 mm 40 mm 60 HRC m6
025204 6
4 mm 6 mm 60 HRC m6
1000 St.
025204 55
4 mm 55 mm 60 HRC m6
100 St.
025204 60
4 mm 60 mm 60 HRC m6
100 St.
025204 8
4 mm 8 mm 60 HRC m6
025205 10
5 mm 10 mm 60 HRC m6
025205 12
5 mm 12 mm 60 HRC m6
025205 100
5 mm 100 mm 60 HRC m6
100 St.
025205 18
5 mm 18 mm 60 HRC m6
025205 14
5 mm 14 mm 60 HRC m6
025205 22
5 mm 22 mm 60 HRC m6
025205 20
5 mm 20 mm 60 HRC m6
025205 26
5 mm 26 mm 60 HRC m6
025205 30
5 mm 30 mm 60 HRC m6
025205 28
5 mm 28 mm 60 HRC m6
025205 32
5 mm 32 mm 60 HRC m6
025205 36
5 mm 36 mm 60 HRC m6
025205 45
5 mm 45 mm 60 HRC m6
025205 40
5 mm 40 mm 60 HRC m6
025205 50
5 mm 50 mm 60 HRC m6
025205 55
5 mm 55 mm 60 HRC m6
200 St.
025205 6
5 mm 6 mm 60 HRC m6
5000 St.
025205 70
5 mm 70 mm 60 HRC m6
200 St.
025205 60
5 mm 60 mm 60 HRC m6
025205 80
5 mm 80 mm 60 HRC m6
200 St.
025205 8
5 mm 8 mm 60 HRC m6
025206 100
6 mm 100 mm 60 HRC m6
25 St.
025206 10
6 mm 10 mm 60 HRC m6
025201285
12 mm 85 mm 60 HRC m6
100 St.
025206 14
6 mm 14 mm 60 HRC m6
025206 12
6 mm 12 mm 60 HRC m6
025206 18
6 mm 18 mm 60 HRC m6
025206 20
6 mm 20 mm 60 HRC m6
025206 28
6 mm 28 mm 60 HRC m6
025206 30
6 mm 30 mm 60 HRC m6
025206 36
6 mm 36 mm 60 HRC m6
025206 40
6 mm 40 mm 60 HRC m6
025206 45
6 mm 45 mm 60 HRC m6
025206 50
6 mm 50 mm 60 HRC m6
025206 60
6 mm 60 mm 60 HRC m6
025206 55
6 mm 55 mm 60 HRC m6
25 St.
025206 65
6 mm 65 mm 60 HRC m6
10 St.
025206 70
6 mm 70 mm 60 HRC m6
25 St.
025206 90
6 mm 90 mm 60 HRC m6
100 St.
025206 8
6 mm 8 mm 60 HRC m6
500 St.
025208 100
8 mm 100 mm 60 HRC m6
025208 10
8 mm 10 mm 60 HRC m6
500 St.
025208 110
8 mm 110 mm 60 HRC m6
100 St.
025208 12
8 mm 12 mm 60 HRC m6
025208 120
8 mm 120 mm 60 HRC m6
025208 16
8 mm 16 mm 60 HRC m6
025208 14
8 mm 14 mm 60 HRC m6
1000 St.
025208 22
8 mm 22 mm 60 HRC m6
025208 20
8 mm 20 mm 60 HRC m6
025208 24
8 mm 24 mm 60 HRC m6
025208 26
8 mm 26 mm 60 HRC m6
025208 28
8 mm 28 mm 60 HRC m6
025208 32
8 mm 32 mm 60 HRC m6
025208 30
8 mm 30 mm 60 HRC m6
025208 36
8 mm 36 mm 60 HRC m6
25 St.
025208 40
8 mm 40 mm 60 HRC m6
025208 45
8 mm 45 mm 60 HRC m6
025208 50
8 mm 50 mm 60 HRC m6
025208 55
8 mm 55 mm 60 HRC m6
25 St.
025208 65
8 mm 65 mm 60 HRC m6
025208 60
8 mm 60 mm 60 HRC m6
025208 80
8 mm 80 mm 60 HRC m6
025208 70
8 mm 70 mm 60 HRC m6
25 St.
025208 90
8 mm 90 mm 60 HRC m6
25 St.
025201090
10 mm 90 mm 60 HRC m6
25 St.
025201080
10 mm 80 mm 60 HRC m6
25 St.
0252012120
12 mm 120 mm 60 HRC m6
25 St.
0252012100
12 mm 100 mm 60 HRC m6
25 St.
0252012130
12 mm 130 mm 60 HRC m6
10 St.
0252012140
12 mm 140 mm 60 HRC m6
50 St.
025201220
12 mm 20 mm 60 HRC m6
25 St.
025201228
12 mm 28 mm 60 HRC m6
025201224
12 mm 24 mm 60 HRC m6
025201230
12 mm 30 mm 60 HRC m6
25 St.
025201232
12 mm 32 mm 60 HRC m6
025201236
12 mm 36 mm 60 HRC m6
025201240
12 mm 40 mm 60 HRC m6
025201245
12 mm 45 mm 60 HRC m6
025201260
12 mm 60 mm 60 HRC m6
025201255
12 mm 55 mm 60 HRC m6
100 St.
025201270
12 mm 70 mm 60 HRC m6
025201265
12 mm 65 mm 60 HRC m6
25 St.
025201280
12 mm 80 mm 60 HRC m6
025201350
13 mm 50 mm 60 HRC m6
100 St.
02520138
1,2 mm 8 mm 60 HRC m6
100 St.
0252014120
14 mm 120 mm 60 HRC m6
25 St.
0252014100
14 mm 100 mm 60 HRC m6
25 St.
025201424
14 mm 24 mm 60 HRC m6
100 St.
025201432
14 mm 32 mm 60 HRC m6
50 St.
025201436
14 mm 36 mm 60 HRC m6
025201440
14 mm 40 mm 60 HRC m6
25 St.
025201450
14 mm 50 mm 60 HRC m6
25 St.
02520085
0,8 mm 5 mm 60 HRC m6
100 St.
025201 5
1 mm 5 mm 60 HRC m6
2000 St.
025201 12
1 mm 12 mm 60 HRC m6
1000 St.
025201 6
1 mm 6 mm 60 HRC m6
1000 St.
025201 7
1 mm 7 mm 60 HRC m6
100 St.
0252010100
10 mm 100 mm 60 HRC m6
25 St.
025201 8
1 mm 8 mm 60 HRC m6
2000 St.
0252010120
10 mm 120 mm 60 HRC m6
25 St.
0252010110
10 mm 110 mm 60 HRC m6
100 St.
025201016
10 mm 16 mm 60 HRC m6
400 St.
025201018
10 mm 18 mm 60 HRC m6
100 St.
025201020
10 mm 20 mm 60 HRC m6
025201028
10 mm 28 mm 60 HRC m6
025201024
10 mm 24 mm 60 HRC m6
025201032
10 mm 32 mm 60 HRC m6
025201030
10 mm 30 mm 60 HRC m6
025201036
10 mm 36 mm 60 HRC m6
025201055
10 mm 55 mm 60 HRC m6
025201060
10 mm 60 mm 60 HRC m6
025201070
10 mm 70 mm 60 HRC m6
025201075
10 mm 75 mm 60 HRC m6
100 St.
025203 60
3 mm 60 mm 60 HRC m6
500 St.
025201065
10 mm 65 mm 60 HRC m6
200 St.
025201 10
1 mm 10 mm 60 HRC m6
1000 St.
025201850
18,000 mm 50,000 mm 60 HRC m6
1 St.
0252010140
10 mm 140 mm 60 HRC m6
50 St.
025201 4
1 mm 4 mm 60 HRC m6
2000 St.
025201045
10 mm 45 mm 60 HRC m6
025201026
10 mm 26 mm 60 HRC m6
25 St.
025201050
10 mm 50 mm 60 HRC m6
025201226
12 mm 26 mm 60 HRC m6
100 St.
025201290
12 mm 90 mm 60 HRC m6
25 St.
025201624
16 mm 24 mm 60 HRC m6
100 St.
025201512
1,5 mm 12 mm 60 HRC m6
100 St.
025202 20
2 mm 20 mm 60 HRC m6
025202 32
2 mm 32 mm 60 HRC m6
100 St.
025202 4
2 mm 4 mm 60 HRC m6
2000 St.
025202 45
2 mm 45 mm 60 HRC m6
250 St.
025202 40
2 mm 40 mm 60 HRC m6
1000 St.
025202080
20 mm 80 mm 60 HRC m6
02520258
2,5 mm 8 mm 60 HRC m6
100 St.
025203 5
3 mm 5 mm 60 HRC m6
2000 St.
025203 8
3 mm 8 mm 60 HRC m6
025204 10
4 mm 10 mm 60 HRC m6
025204 14
4 mm 14 mm 60 HRC m6
025204 12
4 mm 12 mm 60 HRC m6
025204 50
4 mm 50 mm 60 HRC m6
025206 16
6 mm 16 mm 60 HRC m6
025206 22
6 mm 22 mm 60 HRC m6
025206 24
6 mm 24 mm 60 HRC m6
025206 26
6 mm 26 mm 60 HRC m6
025206 80
6 mm 80 mm 60 HRC m6
25 St.
025208 25
8 mm 25 mm 60 HRC m6
200 St.
025206 120
6 mm 120 mm 60 HRC m6
50 St.
025202532
2,5 mm 32 mm 60 HRC m6
500 St.
025204 25
4 mm 25 mm 60 HRC m6
1000 St.
025204 70
4 mm 70 mm 60 HRC m6
250 St.
0252014140
14 mm 140 mm 60 HRC m6
50 St.
025208 75
8 mm 75 mm 60 HRC m6
100 St.
025202 11
2 mm 11 mm 60 HRC m6
500 St.
025202 50
2 mm 50 mm 60 HRC m6
100 St.
0252025100
25,000 mm 100,000 mm 60 HRC m6
25 St.
025202545
25,000 mm 45,000 mm 60 HRC m6
10 St.
02520255
2,5 mm 5 mm 60 HRC m6
1000 St.
025201 20
1 mm 20 mm 60 HRC m6
100 St.
02520086
0,8 mm 6 mm 60 HRC m6
100 St.
025201250
12 mm 50 mm 60 HRC m6
02520156
1,5 mm 6 mm 60 HRC m6
025205 16
5 mm 16 mm 60 HRC m6
025208 18
8 mm 18 mm 60 HRC m6
025205 24
5 mm 24 mm 60 HRC m6
025202 28
2 mm 28 mm 60 HRC m6
2000 St.
025202 5
2 mm 5 mm 60 HRC m6
1000 St.
025202524
2,5 mm 24 mm 60 HRC m6
025201022
10 mm 22 mm 60 HRC m6
500 St.
025204 22
4 mm 22 mm 60 HRC m6
025206 32
6 mm 32 mm 60 HRC m6
025201 16
1 mm 16 mm 60 HRC m6
500 St.
025202 36
2 mm 36 mm 60 HRC m6
1000 St.
0252016160
16 mm 160 mm 60 HRC m6
25 St.
025201040
10 mm 40 mm 60 HRC m6
025201 14
1 mm 14 mm 60 HRC m6
100 St.
0252016140
16 mm 140 mm 60 HRC m6
25 St.
025208 140
8 mm 140 mm 60 HRC m6
50 St.
025202540
2,500 mm 40,000 mm 60 HRC m6
250 St.
025201528
1,5 mm 28 mm 60 HRC m6
100 St.
025206 6
6 mm 6 mm 60 HRC m6
1000 St.
025205 90
5 mm 90 mm 60 HRC m6
100 St.
025201524
1,5 mm 24 mm 60 HRC m6
500 St.
025202 26
2 mm 26 mm 60 HRC m6
500 St.
025203 55
3 mm 55 mm 60 HRC m6
100 St.
025201 24
1 mm 24 mm 60 HRC m6
1000 St.
0252016110
16 mm 110 mm 60 HRC m6
10 St.
025205 120
5 mm 120 mm 60 HRC m6
100 St.
025201628
16 mm 28 mm 60 HRC m6
25 St.
025201445
45 mm
50 St.
02520153
1,5 mm 3 mm m6
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
Sicherheitsdatenblatt