Deckenschnellanker W-DS/S

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Deckenschnellanker W-DS/S

Mit Ösenkopf, einfache Montage per Hand. Für Beton
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
0905363001
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Sehr schnelle und einfache Montage

  • Geringer Bohraufwand

  • Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig

  • Einfacher Setzvorgang: Von Hand einstecken, ruckartig nach unten ziehen und fertig

  • Verankerung durch Reibschluss – wegkontrolliert spreizender Dübel
Leistungsnachweis

Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-13/0490


  • Bemessung nach der „Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“ Anhang C, Bemessungsverfahren C

  • Der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Zulassung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12 verwendet werden.

  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software