Lochblech

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lochblech

Zum Befestigen an der Fahrzeugwand

  • Höhe: 12 mm
  • Farbe: Basaltgrau RAL 7012
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Länge Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0963580001
MLBL-1 450 mm 860 mm 4,400 kg
1 St.
0963580002
MLBL-2 450 mm 1112 mm 6,2 kg
1 St.
0963580004
MLBL-4 380 mm 860 mm 3,8 kg
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Als Aufnahme für Lochblechhaken

  • Aus Stahl

  • Inklusive Befestigungsmaterial