Nagelpaket Halbkopf-Streifennagel
Nagelpaket Halbkopf-Streifennagel - 1
Nagelpaket Halbkopf-Streifennagel - 2
Nagelpaket Halbkopf-Streifennagel - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nagelpaket Halbkopf-Streifennagel

Für DIGA WO-1/34

  • Werkstoff Nagel: Stahl
  • Kopfdurchmesser: 7,2 mm
  • Gebinde: Kartusche
  • Inhalt: 80 ml

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nagellänge Schaftdurchme... Oberfläche Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0864930080
80 mm 2,8 mm Blank Glatt und geharzt
2000 St.
0864930065
65 mm 2,8 mm Blank Glatt und geharzt
3000 St.
0864930075
75 mm 2,8 mm Blank Glatt und geharzt
3000 St.
0864930165
65 mm 2,8 mm Blank Gerillt und geharzt
3000 St.
0864930175
75 mm 2,8 mm Blank Gerillt und geharzt
3000 St.
0864930275
75 mm 2,8 mm Gelb verzinkt Glatt und geharzt
3000 St.
0864930180
80 mm 2,8 mm Blank Gerillt und geharzt
2000 St.
0864930265
65 mm 2,8 mm Gelb verzinkt Glatt und geharzt
3000 St.
0864930280
80 mm 2,8 mm Gelb verzinkt Glatt und geharzt
2000 St.
0864930350
50 mm 2,8 mm Gelb verzinkt Gerillt und geharzt
3000 St.
0864930375
75 mm 2,8 mm Gelb verzinkt Gerillt und geharzt
3000 St.
0864930380
80 mm 2,8 mm Gelb verzinkt Gerillt und geharzt
2000 St.
0864930365
65 mm 2,8 mm Gelb verzinkt Gerillt und geharzt
3000 St.
0864931090
90 mm 3,1 mm Blank Glatt und geharzt
2000 St.
0864931290
90 mm 3,1 mm Gelb verzinkt Glatt und geharzt
2000 St.
0864931380
80 mm 3,1 mm Gelb verzinkt Gerillt und geharzt
2000 St.
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
Lieferung in praktischem Tragekarton:


  • Halbkopf-Streifennägel 34°

  • Gaskartuschen (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)
Leistungsnachweis

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)