Rohrniet Form A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrniet Form A

DIN 7340 Form A, Edelstahl A2

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Form: A
  • Nenndurchmesser: 3 mm
  • Kopfdurchmesser: 4,5 mm
  • DIN: 7340

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0931153205
5 mm 0,143 g Edelstahl A2 Blank
500 St.
0931153308
8 mm 0,260 g Edelstahl A2 Blank
5000 St.
0931153206
6 mm 0,130 g Edelstahl A2 Blank
500 St.