Schweißgerät PinPuller-Spot mit LCD-Display

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißgerät PinPuller-Spot mit LCD-Display

Universelles Schweißgerät für alle Ausbeularbeiten an Stahl-Karosserien.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Leistung: 2 kVA
  • Leistung Bedingung: bei 50 % Einschaltdauer
  • Netzabsicherung: 16 A träge
  • Schutzart IP: IP 21
  • Kurzschluß Sekundärstrom: 1600 A
  • Länge: 320 mm
  • Breite: 180 mm
  • Höhe: 285 mm
  • Anzahl Phasen: 1 Stck
  • Sekundärspannung: 7 V/AC
  • Steuerstromanschlussbuchse: Renk, XLR
  • Anschlussbuchsendurchmesser: 13 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 15407 g
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Leistung Leistung Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0691500299
230 V/AC 50 Hz 2 kVA bei 50 % Einschaltdauer
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
Sicherheitsdatenblatt
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
LCD-Display für einfache Statusanzeige, mit einer Auswahl voreingestellter Programme


Schneller Wechsel auf ideale Einstellwerte von anderen Werkzeugen bzw. Parameteränderung



Präzise Einstellungen von Schweißzeit und Schweißstrom für reproduzierbare Ergebnisse


Digitale Steuerung sowie Phasenverschiebung



Korrosionsschutz bleibt nahezu erhalten


Extrem kurze Schweißzeit ab 0,01 Sekunden verhindert Verbrennungen auf der Blechrückseite.



Werkzeuge sind immer einsatzbereit


Umstecken entfällt dank zwei unabhängigen Ausgängen für unterschiedliche Ausbeulwerkzeuge, z.B. Schweißpistole, Dellenkiller.



Einfach und flexibel


Benötigt nur 230-Volt-Netzanschluss



Auch für Werkzeuge ohne Auslösetaster geeignet


Umschaltbar auf automatische Auslösung mit Zeitverzögerung von 0,5 Sekunden