Parallel-Schraubstock Heuer
Parallel-Schraubstock Heuer - 1
Parallel-Schraubstock Heuer - 2
Parallel-Schraubstock Heuer - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Parallel-Schraubstock Heuer

Mit einfacher, nachstellbarer zentrischen Führung

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Spannbackenbr... Spannweite max. Spanntiefe Rohrdurchmesser max. Anzahl VE
Preis/VE
071567101
120 mm 150 mm 67 mm 55 mm
1 St.
071567102
140 mm 200 mm 85 mm 70 mm
1 St.
071567100
100 mm 125 mm 50 mm 30 mm
1 St.
071567103
160 mm 225 mm 100 mm 100 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Oberflächengehärtete Spannbacken

  • Angeschmiedete, gehärtete Rohrspannbacken

  • Präzisionsspindellagerung geschützt

  • Gesenkgeschmiedete Hinterbacke mit Amboss

  • Geschützte Spindel mit doppelgängigem Trapezgewinde

  • Großflächige Führungsflächen