Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® ohne Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark<SUP>® </SUP>ohne Kragen - 1
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark<SUP>® </SUP>ohne Kragen - 2
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark<SUP>® </SUP>ohne Kragen - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® ohne Kragen

Der Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen (unterer Lastbereich)

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Erforderliche Schraubenlänge (l s): Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser
  • Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung: Abhängig von der Schraubenlänge

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Erforderlicher Schraubendurc... Dübellänge (l) Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
090600531
5 mm 3,5 mm 31 mm 5 mm
200 St.
090600636
6 mm 4,5 mm 36 mm 6 mm
200 St.
090600736
7 mm 5 mm 36 mm 7 mm
100 St.
090600751
7 mm 5 mm 51 mm 7 mm
100 St.
090601061
10 mm 7 mm 61 mm 10 mm
100 St.
090600851
8 mm 6 mm 51 mm 8 mm
090601271
12 mm 71 mm 12 mm
090601475
14 mm 75 mm 14 mm
20 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Absolut beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • Temperaturneutral von – 40 °C bis + 100 °C

  • Farbe: Perlmuttrot

  • Geringes Einschraubdrehmoment der WÜPOFAST-Schraube durch vorgeformtes Gewinde

  • Verdrehsicherung durch längs verlaufende Sperrkanten

  • Ein Schraubendurchmesser verwendbar – unabhängig vom Einsatzgebiet

  • In Hohlsteinen/-wänden entsteht durch Zusammenknoten bzw. Ausknicken der Spreizsegmente ein Formschluss

  • Vorgeformtes Gewinde im Kopf

  • Dreierteilung für formschlüssige oder reibschlüssige Verankerung

  • Flügel als Verdrehsicherung in Voll- oder Hohlkammerstein

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D