Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg - 1
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg - 2
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg - 3
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg - 4
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg - 5
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg - 6
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg - 7
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg - 8
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg - 9
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg - 10
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg - 11
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg - 12
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg - 13

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg

Mit integriertem Liquid Soft-close Dämpfungssystem. Dynapro Soft-close kann zusätzlich mit Tipmatic Funktion ausgestattet werden.

  • Schließsystem: Soft-close
  • Auszugsart: Vollauszug

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Traglast Schließsystem Auszugsart Anzahl VE
Preis/VE
F130107790
250 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F130107793
270 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F130107796
300 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F130107799
320 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F130107802
350 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F130107805
380 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F130107808
400 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F130107811
420 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F130107814
450 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F130107817
480 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F130107820
500 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F130107823
520 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F130107826
550 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F130107829
600 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F130107832
450 mm 70 kg Soft-close Vollauszug
F130107838
500 mm 70 kg Soft-close Vollauszug
F130107841
520 mm 70 kg Soft-close Vollauszug
F130107844
550 mm 70 kg Soft-close Vollauszug
F130107847
580 mm 70 kg Soft-close Vollauszug
F130107850
600 mm 70 kg Soft-close Vollauszug
F130107853
650 mm 70 kg Soft-close Vollauszug
F130107856
700 mm 50 kg Soft-close Vollauszug
F130107859
750 mm 50 kg Soft-close Vollauszug
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
Vollauszug synchronisiert



Optionale Tipmatic-Einheit


  • Mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten

  • Werkzeuglose Montage der Tipmatic-Einheit zur Funktion Tipmatic Soft-close

  • Eine Einheit für alle Nennlängen und Gewichtsklassen

  • 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft

  • Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange
Hinweis

Tipmatic-Einheit geeignet ab NL 270 mm und Korpusbreite min. 350 mm.