Nutenstein einschwenkbar Stahl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nutenstein einschwenkbar Stahl

Einschwenkbarer Nutenstein mit Federkugel

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 36 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
4952600259
M3 22 mm 13,7 mm 7 mm
100 St.
4952600260
M4 22 mm 13,7 mm 7 mm
100 St.
4952600261
M5 22 mm 13,7 mm 7 mm
100 St.
4952600262
M6 22 mm 13,7 mm 7 mm
100 St.
4952600263
M8 22 mm 13,7 mm 7 mm
100 St.
4952600264
M3 22 mm 13,7 mm 7,2 mm
100 St.
4952600265
M4 22 mm 13,7 mm 7,2 mm
100 St.
4952600266
M5 22 mm 13,7 mm 7,2 mm
100 St.
4952600267
M6 22 mm 13,7 mm 7,2 mm
100 St.
4952600268
M8 22 mm 13,7 mm 7,2 mm
100 St.
4952500168
M6 19 mm 14 mm 5,2 mm
100 St.
4952500169
M8 19 mm 14 mm 5,2 mm
100 St.
4952600269
M3 12 mm 8 mm 4,2 mm
100 St.
4952600270
M4 12 mm 8 mm 4,2 mm
100 St.
4952600271
M5 12 mm 8 mm 4,2 mm
100 St.
4952600272
M3 12 mm 7,7 mm 4 mm
100 St.
4952600273
M4 12 mm 7,7 mm 4 mm
100 St.
4952600274
M5 12 mm 7,7 mm 4 mm
100 St.
4952600275
M4 17 mm 10,5 mm 6,3 mm
100 St.
4952600276
M5 17 mm 10,5 mm 6,3 mm
100 St.
4952600277
M6 17 mm 10,5 mm 6,3 mm
100 St.
4952500170
M5 16 mm 11,6 mm 4,6 mm
100 St.
4952500171
M6 16 mm 11,6 mm 4,6 mm
100 St.
4952500172
M8 16 mm 11,6 mm 4,6 mm
100 St.
4952600278
M3 17 mm 10,5 mm 6,9 mm
100 St.
4952600279
M4 17 mm 10,5 mm 6,9 mm
100 St.
4952600280
M5 17 mm 10,5 mm 6,9 mm
100 St.
4952600281
M6 17 mm 10,5 mm 6,9 mm
100 St.
4952500173
M4 19 mm 14 mm 10,2 mm
100 St.
4952500174
M5 19 mm 14 mm 10,2 mm
100 St.
4952500175
M6 19 mm 14 mm 10,2 mm
100 St.
4952500176
M8 19 mm 14 mm 10,2 mm
100 St.
4952500177
M4 16 mm 11,6 mm 9,8 mm
100 St.
4952500178
M5 16 mm 11,6 mm 9,8 mm
100 St.
4952500179
M6 16 mm 11,6 mm 9,8 mm
100 St.
4952500180
M8 16 mm 11,6 mm 9,8 mm
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt