LED-Unterbauleuchte UBL-24-6 Set
LED-Unterbauleuchte UBL-24-6 Set - 1
LED-Unterbauleuchte UBL-24-6 Set - 2
LED-Unterbauleuchte UBL-24-6 Set - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Unterbauleuchte UBL-24-6 Set

LED-Unterbauleuchten-Set mit 2 Leuchten und 1 Trafo zur Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer. Zum Anschrauben.

  • Anzahl Leuchten: 2 Stck
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 24 V
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Edelstahlfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Leistung: 6 W
  • Anzahl LED: 54 Stck
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 82
  • Länge: 210 mm
  • Breite: 110 mm
  • Höhe: 8,5 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 2500 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 50000 h
  • Lichtstrom: 390 lm
  • Mit Schalter: Nein
  • Energieeffizenzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 2 x Unterbauleuchte UBL-24-6, 1 x Trafo 24V/30W

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtfarbe Farbtemperatur Anzahl Leuchten Leuchtmitteltyp Anzahl VE
Preis/VE
0976504330
Warmweiß (WW) 3000 K 2 Stck LED
1 St.
0976504331
Neutralweiß 4000 K 2 Stck LED
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
Dieses dreiteilige Unterbauleuchten-Set zum Anschrauben umfasst zwei flache LED-Leuchten (24V) aus edelstahlfarbenem Kunststoff mit angenehmem Flächenlicht, sowie einen Trafo. Dank dem Abstrahlwinkel von 110° und einem besonders hohem Lichtstrom von 390 lm eignet sich dieses Set hervorragend zur stilvollen Beleuchtung von Regalen und Vitrinen im Küchen- und Wohnbereich. Die Leuchten sind in Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K) erhältlich.