D-Anker Holzbauschraube
D-Anker Holzbauschraube - 1
D-Anker Holzbauschraube - 2
D-Anker Holzbauschraube - 3
D-Anker Holzbauschraube - 4
D-Anker Holzbauschraube - 5
D-Anker Holzbauschraube - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

D-Anker Holzbauschraube

Spannungsfreier Abstandsmontage-Anker für die Trockenfirstmontage sowie zum Befestigen von Fensterrahmen, Türzargen oder Unterkonstruktionen.

  • Kopfform: Gewindekopf
  • Kopfhöhe: 22 mm
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Gewindeausführung: Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung
  • Kopfgewindelänge: 22 mm
  • Spitzenform: Spitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 45 Grad
  • Einsatzbereich: Abstandsmontage, Fenster, Küche, Trockenfirst, Tür, Unterkonstruktion
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Dübel, Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Kopfgewindedu... Länge Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0233163100
6,0 mm 10 mm 100,0 mm 10 mm
200 St.
0233163120
6,0 mm 10 mm 120,0 mm 10 mm
200 St.
0233163160
6,0 mm 10 mm 160,0 mm 10 mm
200 St.
0233163140
6,0 mm 10 mm 140,0 mm 10 mm
200 St.
0233163250
6,0 mm 10 mm 250,0 mm 10 mm
100 St.
0233163200
6,0 mm 10 mm 200,0 mm 10 mm
100 St.
023316360
6,0 mm 10 mm 60,0 mm 10 mm
200 St.
023316380
6,0 mm 10 mm 80,0 mm 10 mm
200 St.
0233163180
6,0 mm 10 mm 180,0 mm 10 mm
200 St.
0233145100
4,5 mm 8 mm 100,0 mm 8 mm
200 St.
0233145120
4,5 mm 8 mm 120,0 mm 8 mm
200 St.
023314560
4,5 mm 8 mm 60,0 mm 8 mm
200 St.
023314570
4,5 mm 8 mm 70,0 mm 8 mm
200 St.
023314580
4,5 mm 8 mm 80,0 mm 8 mm
200 St.
023314590
4,5 mm 8 mm 90,0 mm 8 mm
200 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Werkstoff: Stahl verzinkt, blau passiviert



Zeitersparnis


Kein langwieriges Ausgleichen durch Unterlegen von Distanzklötzen



Im System mit einer AW-Anker-Abdeckkappe


Auch bei einer Schrägmontage bis 20° liegen die Kappen flach am Untergrund an



Schraube hat im Unterteil des Kopfgewindes einen konischen Übergang


Falls die Schraube nicht zentriert durch das Loch geführt wird, zieht die Schraube die Latte trotzdem nicht mit (reibungsloses Eindrehen).

Hinweis

Kombination von D-Anker mit Jamo®-Schraube bei der Montage von Unterkonstruktionen. Der D-Anker hat eine höhere Lastaufnahme und muss nicht mehr nachjustiert werden.