Brandschutzkanal I30 / I60 / I90 / I120

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzkanal I30 / I60 / I90 / I120

Metall-Brandschutzkanal zur Kapselung von Brandlasten mit aktiver Brandhemmung

  • Länge: 2000 mm
  • Werkstoff: Stahl / Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe Feuerwidersta... Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0973997001
80 x 50 mm I30, I90 80 mm 50 mm
2 m
0973997002
200 x 50 mm I30, I90 200 mm 50 mm
2 m
0973997003
260 x 100 mm I30, I90 260 mm 100 mm
2 m
0973997004
400 x 120 mm I90 400 mm 120 mm
2 m
0973997009
40 x 40 mm I30, I90 40 mm 40 mm
2 m
0973997008
30 x 30 mm I30, I90 30 mm 30 mm
2 m
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Keine Brandweiterleitung im Kanal, dämmt Brand aktiv ein



Geringer Platzbedarf durch nahezu vollständige Nutzbarkeit des Kanalquerschnitts



Schnelle und einfache Verarbeitung, einfach steckbare, selbst abschließende Bauteile



Staubfreie Montage



Einfache Befestigung auch direkt an Decken oder Wänden



Leicht zugänglich, dadurch wartungsfreundlich, einfache und schnelle Nachbelegung möglich



Kabelausführungen mit Metall- oder Kunststoff -Kabelverschraubungen nach EN 60 423 möglich



Formstabil



Sonderformen auch über S-Bestellung lieferbar:


2-seitiger, 3-seitiger und 4-seitiger, sowie runder Kanal, Edelstahl-Kanal, Oberflächen in RAL-Farben



Innenbeschichtung beginnt bei +200°C zu reagieren



Geringes Eigengewicht

Hinweis
  • Bei direkter Auflage der Kabel und Rohre beträgt das zulässige Gesamtgewicht infolge Kabel- und Rohreigengewicht ≤ 34 kg/m

  • Trocken und frostfrei lagern
Leistungsnachweis
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.30-2214

  • Feuerwiderstandsdauer I 30 bis I 120