Säbelsäge SBS 1300-VES
Säbelsäge SBS 1300-VES - 1
Säbelsäge SBS 1300-VES - 2
Säbelsäge SBS 1300-VES - 3
Säbelsäge SBS 1300-VES - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Säbelsäge SBS 1300-VES

Hervorragend ausgestattete Säbelsäge mit Pendelhub, Vibrationsdämpfung und Sicherheitskupplung.

  • Nennspannung min./max.: 220 / 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1300 W
  • Leistungsabgabe: 600 W
  • Leerlaufhubzahl min./max.: 0-3000 U/min(rpm)
  • Hublänge: 32 mm
  • Werkzeugaufnahme: Schnellwechselaufnahme
  • Maschinengewicht: 4,2 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung min./max. Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07026951
220 / 230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1300 W
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
Für schnelle Sägeschnitte geeignet


Wie bei einer Stichsäge kann für schnelle Sägeschnitte auch ein Pendelhub zugeschaltet werden.



Schutz von Anwender und Maschine


Falls das Sägeblatt blockiert, verhindert die Sicherheitskupplung Schäden an der Maschine sowie Verletzungen beim Anwender.



Werkzeugloser und schneller Sägeblattwechsel


Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme



Hohe Lebensdauer


Hubstange mit Spezialabdichtungen schützt das Getriebe gegen Staub und erhöht somit die Lebensdauer der Maschine.



Exakte Schnitte


Präzise Lagerung der Hubstange gewährt dem Sägeblatt wenig Spiel

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.