Mikroaktiv-Tuch Profi

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mikroaktiv-Tuch Profi

Mikroaktiv-Tuch zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung.

  • Werkstoff: Polyethylen-Faser/Polyamid-Mikrofaser
  • Länge x Breite: 40 x 40 cm
  • Länge: 40 cm
  • Breite: 40 cm
  • Flächengewicht pro m²: 300 g
  • Absorbtionzeit total: 30 s
  • Absorbtion / 10s: 702.5 %

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Produktgewicht (per Stück) Absorbtion max. Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0899900131
Blau 50 g 704.30 % Polyethylen-Faser/Polyamid-Mikrofaser
3 St.
0899900132
Rot 49 g 704.3 % Polyethylen-Faser/Polyamid-Mikrofaser
3 St.
0899900133
Gelb 51,833 g 704.3 % Polyethylen-Faser/Polyamid-Mikrofaser
3 St.
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
Ausgesprochen hohe Reinigungskraft


  • Im trockenenen Zustand

Durch statische Wirkung wird Staub und feiner Schmutz angezogen


  • Im nassen/feuchten Zustand

Entfernung von grobem und fettigem Schmutz


  • Geringerer Zeitaufwand


Reinigt ohne Einsatz von Reinigungsmitteln


  • Kostenersparnis

  • Optimal geeignet für Polierarbeiten

  • Geringe Umweltbelastung


Hohe Feinheit und Festigkeit der Faser


  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit

  • Hologrammfreies Hochglanzpolieren

  • Lange Lebensdauer

  • Staubbindung auf Holz


Kettelfrei


Hinterlässt keine Kratzspuren



Waschbar bis 60°C


  • Nicht mit Weichspüler waschen

  • Nach der Anwendung lufttrocknen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.