Ratschen-Ringmaulschlüssel metrisch, gerade
Ratschen-Ringmaulschlüssel metrisch, gerade - 1
Ratschen-Ringmaulschlüssel metrisch, gerade - 2
Ratschen-Ringmaulschlüssel metrisch, gerade - 3
Ratschen-Ringmaulschlüssel metrisch, gerade - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Ringmaulschlüssel metrisch, gerade

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Mauldicke Maulbreite (außen) Ringdicke Anzahl VE
Preis/VE
071425119
19 mm 11,2 mm 39,7 mm 8,7 mm
071425117
17 mm 10,3 mm 35,6 mm 8,1 mm
071425118
18 mm 10,7 mm 37,6 mm 8,4 mm
071425115
15 mm 9,5 mm 31,3 mm 6,4 mm
071425116
16 mm 10 mm 33,5 mm 6,7 mm
071425113
13 mm 8,6 mm 27,2 mm 6,6 mm
071425114
14 mm 9 mm 29,3 mm 6,1 mm
071425111
11 mm 7,7 mm 23 mm 5,8 mm
071425112
12 mm 8,3 mm 25 mm 6,4 mm
071425110
10 mm 7,3 mm 20,9 mm 5,3 mm
071425122
22 mm 13,1 mm 45,9 mm 9,3 mm
071425124
24 mm 14,6 mm 52 mm 9,9 mm
071425121
21 mm 13 mm 45,8 mm 9 mm
071425108
8 mm 6,6 mm 16,7 mm 4,4 mm
1 St.
071425109
9 mm 7 mm 18,8 mm 4,8 mm
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
  • Antrieb: Ringseite POWERDRIV modifiziert 12kt., feinverzahnt 72 Zähne

  • Norm: max. Drehmoment nach DIN 899

  • Geometrie: Ringseite gerade, Maulstellung 15°

  • Lösen der Schrauben mit der Maulseite, anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite

  • Extrem schmale Ringseite zum Arbeiten an engsten Stellen, 5° Drehwinkel, präzisionsgefertigter Ringkern für ruhigen und sicheren Lauf

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche Grundkörper: verchromt, matt satiniert
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.