Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400
Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 - 1
Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 - 2
Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 - 3
Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 - 4
Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 - 5
Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 - 6
Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 - 7
Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 - 8
Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400

Graue, metallfreie Schmierpaste, die Verschleiß reduziert, zuverlässig trennt und hervorragenden Korrosionsschutz gewährleistet.

  • Chemische Basis: Synthese Mineralölmischung mit organischem Dickungsmittel und weißer Festschmierstoffkombination
  • Farbe: Grau
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Dichte: 0,973 g/cm³
  • Verarbeitungstemperatur min.: 0 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 40 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -40 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 1400 °C
  • Reibungszahl min./max.: 0.1-0.13 µ
  • Reibungszahl min.: 0.1 µ
  • Reibungszahl max.: 0.13 µ
  • Reibkraft: 450 N
  • Reibkraft Bedingung: Reibung Zylinder/Platte, 1000 µm, 50 Hz, 2 Stunden
  • Gutkraft: 3800 N
  • Gutkraft Bedingung: nach DIN 51350-4, VKA-Test
  • VKA Schweißkraft: 4000 N
  • VKA Schweißkraft Bedingung: nach DIN 51350-4, VKA-Test
  • Verschleißtiefe: 0,3 µm
  • Beständigkeit im Salzsprühtest: 500 h
  • Beständigkeit im Salzsprühtest Bedingung: nach DIN 50021
  • Silikonfrei: Ja
  • VOC Gehalt (CH): 69.52 %
  • Inhalt: 300 ml
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Geruch/Duft Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0893123
Synthese Mineralölmischung mit organischem Dickungsmittel und weißer Festschmierstoffkombination Grau Charakteristisch 0,973 g/cm³
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
Universell im Einsatz, geschmeidig und haftstark



Gesundheitlich unbedenklich


Nicht toxisch, keine metallischen Pigmente und frei von Graphit, MoS2 sowie schwefelhaltigen Zusätzen



Gewährleistet Leichtgängigkeit und geringsten Verschleiß


Durch hohe Druckbelastbarkeit



Verhindert Korrosion, Festfressen und Festbrennen



Gewährleistet gleichmäßiges Lösen von Schraubverbindungen


Ideal als Trennpaste bei Edelstahlverschraubungen



Silikonfrei

Hinweis

Nicht für Lagerschmierung geeignet

Leistungsnachweis

NSF H2 registriert (Nr.: 150178), entspricht den Anforderungen H2.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.