Wärmeschrumpfender Lötverbinder Stoßverbinder

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfender Lötverbinder Stoßverbinder

  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 2 kV/mm
  • Schutzart IP: IP 67
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 125 °C
  • Schrumpftemperatur min.: 500 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bündeldurchme... Farbe Länge Elektrische Durchschlagfe... Anzahl VE
Preis/VE
05559232
4,5 mm Blau 42 mm 2 kV/mm
05559231
2,7 mm Rot 42 mm 2 kV/mm
05559233
6 mm Gelb 42 mm 2 kV/mm
05559230
1,7 mm Weiß 26 mm 2 kV/mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Transparenter Schrumpfschlauch


Einfache optische Kontrolle der Verbindung

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!