First- und Gratrolle WÜTOP® Uni-Roll
First- und Gratrolle WÜTOP<SUP>®</SUP> Uni-Roll - 1
First- und Gratrolle WÜTOP<SUP>®</SUP> Uni-Roll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

First- und Gratrolle WÜTOP® Uni-Roll

Universell einsetzbar für nahezu alle üblichen Beton- und Dachsteine sowie Tonziegel

  • Rollenlänge: 10 m
  • Rollenbreite: 300 mm
  • Anzahl Rollen: 2 Stck
  • Lüftungsquerschnitt: 160 cm²
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Rollenlänge Rollenbreite Anzahl Rollen Anzahl VE
Preis/VE
0681000083
Anthrazit 10 m 300 mm 2 Stck
20 m
0681000081
Ziegelrot 10 m 300 mm 2 Stck
20 m
0681000082
Braun 10 m 300 mm 2 Stck
20 m
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • UV-stabilisiertes und verrottungssicheres PVC mit seitlichem Abdichtstreifen aus Aluminium

  • Abgerundete Kanten verhindern Schnittverletzungen an den Händen

  • Sehr verlegefreundlich durch hohe Flexibilität

  • Sehr gute Klebekraft des Butylkautschuks

  • Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108: Ca. 160 cm2, ausreichend für ca. 16 m Sparrenlänge
Hinweis

Auf stark silikonisierten Ziegeln sind bezüglich der Haftung Eigenversuche erforderlich