Leiste für Kennzeichenbefestigung Clipster bedruckt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leiste für Kennzeichenbefestigung Clipster bedruckt

Mehrfarbig bedruckt oder mit erhabener Schrift

  • Ausführung: Leiste
  • Werbebreite x Werbehöhe: 460 x 12 mm
  • Breite: 486 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Werkstoff: Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Druckfarben Mindestbestel... Ausführung Werbebreite x Werbehöhe Anzahl VE
Preis/VE
0824200100
Erhaben weiß 500 Stck Leiste 460 x 12 mm
1 St.
0824200200
Erhaben chrom 500 Stck Leiste 460 x 12 mm
1 St.
0824100101
1-farbig weiß 100 Stck Leiste 460 x 12 mm
1 St.
0824100102
2-farbig 100 Stck Leiste 460 x 12 mm
1 St.
0824100103
3-farbig 100 Stck Leiste 460 x 12 mm
1 St.
0824100105
5-farbig 100 Stck Leiste 460 x 12 mm
1 St.
0824100104
4-farbig 100 Stck Leiste 460 x 12 mm
1 St.
0824100108
8-farbig 100 Stck Leiste 460 x 12 mm
1 St.
0824100201
Silber-negativ 100 Stck Leiste 460 x 12 mm
1 St.
0824100107
7-farbig 100 Stck Leiste 460 x 12 mm
1 St.
0824100301
Silber-positiv 100 Stck Leiste 460 x 12 mm
1 St.
0824100106
6-farbig 100 Stck Leiste 460 x 12 mm
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
Einfaches Handling



Robuste Ausführung


Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt



Große Druckfläche


Ideale Möglichkeiten für einen optimalen Werbeauftritt

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.

Leistungsnachweis

Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)