Kälterohrschelle PUR 250 Typ 175
Kälterohrschelle PUR 250 Typ 175 - 1
Kälterohrschelle PUR 250 Typ 175 - 2
Kälterohrschelle PUR 250 Typ 175 - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kälterohrschelle PUR 250 Typ 175

Mit Schrauben, fest eingeschäumt in PUR-Hartschaum, an den Innenflächen mit Kautschukmantel.

  • Werkstoff Dämmstoff: Polyurethan
  • Raumgewicht: 250 kg/m³
  • Druckfestigkeit min.: 3.96 N/mm²
  • Werkstoff Schelle: Stahl
  • Oberfläche Schelle: Verzinkt
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -160 bis 130 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.043 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 0°C, gemäß Prüfbericht F.2-1088a/04
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102, gemäß Prüfbericht H-066/17
  • Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min.: 1000
  • Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung: gemäß Prüfbericht R-62a/05

Artikelbeschreibung lesen

In 25 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Dämmstoffstärke Dämmstoffbreite Zulässige Belastung Anzahl VE
Preis/VE
0874303057
57 mm 30 mm 40 mm 650 N
10 St.
0874303054
54 mm 30 mm 40 mm 620 N
0874303060
60,3 mm 30 mm 50 mm 720 N
0874303018
18 mm 30 mm 40 mm 210 N
10 St.
0874303017
17,2 mm 30 mm 40 mm 210 N
10 St.
0874303022
22 mm 30 mm 40 mm 260 N
10 St.
0874303021
21,3 mm 30 mm 40 mm 260 N
10 St.
0874303027
26,7 mm 30 mm 40 mm 320 N
10 St.
0874303028
28 mm 30 mm 40 mm 320 N
10 St.
0874303035
35 mm 30 mm 40 mm 420 N
10 St.
0874303042
42,4 mm 30 mm 40 mm 510 N
0874303034
33,7 mm 30 mm 40 mm 400 N
0874303076
76,1 mm 30 mm 50 mm 1370 N
0874303133
133 mm 40 mm 60 mm 3190 N
5 St.
0874303064
63,5 mm 30 mm 50 mm 770 N
10 St.
0874303140
139,7 mm 40 mm 60 mm 3350 N
0874303219
219,1 mm 60 mm 100 mm 5260 N
1 St.
0874303159
159 mm 40 mm 60 mm 3830 N
4 St.
0874303168
168,3 mm 40 mm 60 mm 4040 N
0874303204
204 mm 60 mm 100 mm 5200 N
1 St.
0874303089
88,9 mm 30 mm 50 mm 1600 N
0874303048
48,3 mm 30 mm 40 mm 580 N
0874303114
114,3 mm 40 mm 60 mm 2740 N
0874303108
108 mm 40 mm 60 mm 2590 N
5 St.
0874303070
70 mm 30 mm 50 mm 1260 N
10 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Ummantelung aus Kautschuk im Innenbereich


Kein Abdichten mit Dichtmasse erforderlich