Zylinderstift mit Innengewinde
Zylinderstift mit Innengewinde - 1
Zylinderstift mit Innengewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderstift mit Innengewinde

Form D, Stahl 600 N/mm2, gehärtet auf 60 ± 2 HRC

  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Rockwell, HRC: 60 HRC
  • Oberfläche: Blank
  • Toleranzklasse: m6
  • Form: D
  • Ausführung: Gehärtet
  • DIN: 7979

Artikelbeschreibung lesen

In 177 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Anschlussgewinde Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
0247020200
20 mm 200 mm M10 16 mm
5 St.
0247040120
40 mm 120 mm M20 30 mm
1 St.
024701220
12 mm 20 mm M6 10 mm
200 St.
024701228
12 mm 28 mm M6 10 mm
200 St.
024701232
12 mm 32 mm M6 10 mm
50 St.
024701230
12 mm 30 mm M6 10 mm
100 St.
024701270
12 mm 70 mm M6 10 mm
25 St.
0247014100
14 mm 100 mm M8 12 mm
25 St.
024701260
12 mm 60 mm M6 10 mm
024701432
14 mm 32 mm M8 12 mm
25 St.
024701280
12 mm 80 mm M6 10 mm
024701440
14 mm 40 mm M8 12 mm
25 St.
024701240
12 mm 40 mm M6 10 mm
024701350
13 mm 50 mm M6 10 mm
50 St.
024701236
12 mm 36 mm M6 10 mm
100 St.
024701370
13 mm 70 mm M6 10 mm
50 St.
024701016
10 mm 16 mm M6 10 mm
250 St.
024701020
10 mm 20 mm M6 10 mm
024701028
10 mm 28 mm M6 10 mm
100 St.
024701024
10 mm 24 mm M6 10 mm
100 St.
024701032
10 mm 32 mm M6 10 mm
250 St.
024701030
10 mm 30 mm M6 10 mm
024701040
10 mm 40 mm M6 10 mm
024701050
10 mm 50 mm M6 10 mm
100 St.
024701045
10 mm 45 mm M6 10 mm
100 St.
024701060
10 mm 60 mm M6 10 mm
024701090
10 mm 90 mm M6 10 mm
50 St.
024701070
10 mm 70 mm M6 10 mm
100 St.
0247012140
12 mm 140 mm M6 10 mm
25 St.
0247012120
12 mm 120 mm M6 10 mm
25 St.
024701450
14 mm 50 mm M8 12 mm
25 St.
024701632
16 mm 32 mm M8 12 mm
50 St.
024701636
16 mm 36 mm M8 12 mm
50 St.
024701640
16 mm 40 mm M8 12 mm
25 St.
024701250
12 mm 50 mm M6 10 mm
024701645
16 mm 45 mm M8 12 mm
50 St.
024701650
16 mm 50 mm M8 12 mm
50 St.
024701660
16 mm 60 mm M8 12 mm
024701655
16 mm 55 mm M8 12 mm
50 St.
024701860
18 mm 60 mm M10
10 St.
0247020160
20 mm 160 mm M10 16 mm
10 St.
0247020140
20 mm 140 mm M10 16 mm
25 St.
024702036
20 mm 36 mm M10 16 mm
25 St.
024702045
20 mm 45 mm M10 16 mm
25 St.
024702050
20 mm 50 mm M10 16 mm
25 St.
024702055
20 mm 55 mm M10 16 mm
100 St.
024702060
20 mm 60 mm M10 16 mm
024702070
20 mm 70 mm M10 16 mm
10 St.
024702540
25 mm 40 mm M16 24 mm
25 St.
024702555
25 mm 55 mm M16 24 mm
25 St.
024702550
25 mm 50 mm M16 24 mm
10 St.
024702560
25 mm 60 mm M16 24 mm
100 St.
024702570
25 mm 70 mm M16 24 mm
10 St.
024702580
25 mm 80 mm M16 24 mm
25 St.
024703 24
3 mm 24 mm M2 6 mm
100 St.
024704 10
4 mm 10 mm M3 4,5 mm
100 St.
024703070
30 mm 70 mm M20 30 mm
10 St.
024704 16
4 mm 16 mm M3 4,5 mm
100 St.
024704 12
4 mm 12 mm M3 4,5 mm
100 St.
024704 18
4 mm 18 mm M3 4,5 mm
100 St.
024704 20
4 mm 20 mm M3 4,5 mm
100 St.
024704 24
4 mm 24 mm M3 4,5 mm
100 St.
024704 30
4 mm 30 mm M3 4,5 mm
100 St.
024704 28
4 mm 28 mm M3 4,5 mm
100 St.
024704 36
4 mm 36 mm M3 4,5 mm
100 St.
024704 32
4 mm 32 mm M3 4,5 mm
500 St.
024705 16
5 mm 16 mm M3 4,5 mm
100 St.
024705 14
5 mm 14 mm M3 4,5 mm
250 St.
024705 18
5 mm 18 mm M3 4,5 mm
100 St.
024705 20
5 mm 20 mm M3 4,5 mm
024705 22
5 mm 22 mm M3 4,5 mm
100 St.
024705 28
5 mm 28 mm M3 4,5 mm
250 St.
024705 30
5 mm 30 mm M3 4,5 mm
100 St.
024705 32
5 mm 32 mm M3 4,5 mm
100 St.
024705 36
5 mm 36 mm M3 4,5 mm
250 St.
024705 40
5 mm 40 mm M3 4,5 mm
024705 45
5 mm 45 mm M3 4,5 mm
250 St.
024705 55
5 mm 55 mm M3 4,5 mm
200 St.
024706 10
6 mm 10 mm M4 6 mm
100 St.
024705 60
5 mm 60 mm M3 4,5 mm
100 St.
024706 12
6 mm 12 mm M4 6 mm
500 St.
024706 120
6 mm 120 mm M4 6 mm
50 St.
024706 18
6 mm 18 mm M4 6 mm
100 St.
024706 14
6 mm 14 mm M4 6 mm
100 St.
024706 20
6 mm 20 mm M4 6 mm
024706 24
6 mm 24 mm M4 6 mm
024706 28
6 mm 28 mm M4 6 mm
500 St.
024706 32
6 mm 32 mm M4 6 mm
500 St.
024706 40
6 mm 40 mm M4 6 mm
500 St.
024706 36
6 mm 36 mm M4 6 mm
100 St.
024706 45
6 mm 45 mm M4 6 mm
200 St.
024706 50
6 mm 50 mm M4 6 mm
200 St.
024706 55
6 mm 55 mm M4 6 mm
100 St.
024706 60
6 mm 60 mm M4 6 mm
024706 70
6 mm 70 mm M4 6 mm
100 St.
024706 80
6 mm 80 mm M4 6 mm
100 St.
024708 100
8 mm 100 mm M5 8 mm
50 St.
024708 110
8 mm 110 mm M5 8 mm
100 St.
024708 16
8 mm 16 mm M5 8 mm
100 St.
024708 20
8 mm 20 mm M5 8 mm
100 St.
024708 24
8 mm 24 mm M5 8 mm
100 St.
024708 30
8 mm 30 mm M5 8 mm
100 St.
024708 28
8 mm 28 mm M5 8 mm
250 St.
024708 32
8 mm 32 mm M5 8 mm
100 St.
024708 36
8 mm 36 mm M5 8 mm
100 St.
024708 40
8 mm 40 mm M5 8 mm
100 St.
024708 65
8 mm 65 mm M5 8 mm
50 St.
024708 80
8 mm 80 mm M5 8 mm
024708 70
8 mm 70 mm M5 8 mm
100 St.
024708 90
8 mm 90 mm M5 8 mm
50 St.
024701245
12 mm 45 mm M6 10 mm
024701255
12 mm 55 mm M6 10 mm
024701226
12 mm 26 mm M6 10 mm
100 St.
024708 10
8 mm 10 mm M5 8 mm
100 St.
024706 90
6 mm 90 mm M4 6 mm
100 St.
0247025100
25 mm 100 mm M16 24 mm
10 St.
024703090
30 mm 90 mm M20 30 mm
25 St.
024702075
20 mm 75 mm M10 16 mm
1 St.
0247030140
30 mm 140 mm M20 30 mm
5 St.
0247010170
10 mm 170 mm M6 10 mm
25 St.
0247025180
25,000 mm 180,000 mm M16 24 mm
5 St.
0247016200
16 mm 200 mm M8 12 mm
1 St.
024701065
10 mm 65 mm M6 10 mm
100 St.
024701036
10 mm 36 mm M6 10 mm
200 St.
0247013100
13 mm 100 mm M6 10 mm
50 St.
024701224
12 mm 24 mm M6 10 mm
100 St.
024701460
14 mm 60 mm M8 12 mm
25 St.
024701470
14 mm 70 mm M8 12 mm
25 St.
024701480
14 mm 80 mm M8 12 mm
25 St.
024702080
20 mm 80 mm M10 16 mm
25 St.
024704 14
4 mm 14 mm M3 4,5 mm
100 St.
024704 40
4 mm 40 mm M3 4,5 mm
100 St.
024705 10
5 mm 10 mm M3 4,5 mm
100 St.
024705 12
5 mm 12 mm M3 4,5 mm
500 St.
024705 50
5 mm 50 mm M3 4,5 mm
250 St.
024706 30
6 mm 30 mm M4 6 mm
500 St.
024708 18
8 mm 18 mm M5 8 mm
250 St.
024708 50
8 mm 50 mm M5 8 mm
100 St.
024708 55
8 mm 55 mm M5 8 mm
250 St.
024708 60
8 mm 60 mm M5 8 mm
100 St.
0247020110
20 mm 110 mm M10 16 mm
10 St.
024701012
10 mm 12 mm M6 10 mm
100 St.
0247014140
14 mm 140 mm M8 12 mm
25 St.
0247014110
14 mm 110 mm M8 12 mm
25 St.
0247016160
16 mm 160 mm M8 12 mm
25 St.
024701624
16 mm 24 mm M8 12 mm
25 St.
0247016130
16 mm 130 mm M8 12 mm
10 St.
024705 26
5 mm 26 mm M3 4,5 mm
200 St.
024701085
10 mm 85 mm M6 10 mm
1 St.
024701095
10 mm 95 mm M6 10 mm
1 St.
024701265
12 mm 65 mm M6 10 mm
100 St.
024701275
12 mm 75 mm M6 10 mm
50 St.
024701285
12 mm 85 mm M6 10 mm
50 St.
024708 75
8 mm 75 mm M5 8 mm
1 St.
0247020180
20 mm 180 mm M10 16 mm
25 St.
024701436
14 mm 36 mm M8 12 mm
50 St.
024701850
18,000 mm 50,000 mm M10
25 St.
024702040
20 mm 40 mm M10 16 mm
25 St.
024706 16
6 mm 16 mm M4 6 mm
100 St.
024701022
10 mm 22 mm M6 10 mm
100 St.
024701840
18,000 mm 40,000 mm M10
50 St.
0247030200
30 mm 200 mm M20 30 mm
5 St.
0247016120
16 mm 120 mm M8 12 mm
100 St.
024705 24
5 mm 24 mm M3 4,5 mm
0247016140
16 mm 140 mm M8 12 mm
25 St.
0247010140
10,000 mm 140,000 mm M6 10 mm
50 St.
0247025150
25,000 mm 150,000 mm M16 24 mm
1 St.
0247025140
25 mm 140 mm M16 24 mm
1 St.
0247040180
40,000 mm 180,000 mm M20 30 mm
1 St.
0247016110
16,000 mm 110,000 mm M8 12 mm
50 St.
024703060
30,000 mm 60,000 mm M20 30 mm
10 St.
024703080
30,000 mm 80,000 mm M20 30 mm
10 St.
024708 120
8,000 mm 120,000 mm M5 8 mm
50 St.
0247012160
12,000 mm 160,000 mm M6 10 mm
25 St.
024701445
14 mm 45 mm M8 12 mm
50 St.
024708 22
8 mm 22 mm M5 8 mm
500 St.
024701026
10 mm 26 mm M6 10 mm
100 St.
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
Toleranzklasse m6