Holzverbindungsplättchen
Holzverbindungsplättchen - 1
Holzverbindungsplättchen - 2
Holzverbindungsplättchen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzverbindungsplättchen

  • Dicke: 4 mm
  • Werkstoff: Rotbuche
  • Ausführung: Geriffelt
  • Einbaudicke: 4 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Größe Länge x Breite x Dicke Anzahl VE
Preis/VE
090725010
55 mm 19 mm 10 55 x 19 x 4 mm
1000 St.
09072500
45 mm 15 mm 0 45 x 15 x 4 mm
1000 St.
090725020
63 mm 23 mm 20 63 x 23 x 4 mm
1000 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Ausführung: Rotbuche geriffelt

  • Hohe Festigkeit durch leichtes Aufquellen der Verbindungsplättchen beim Verleimen