ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.

  • Kopfform: Senkkopf
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Spitzenform: Spitze mit Ringgewinde
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Farbe: Silber
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 55 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
017003016
3 mm 16 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 St.
017003025
3 mm 25 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 St.
017004020
4 mm 20 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 St.
017004530
4,5 mm 30 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 St.
017004050
4 mm 50 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 St.
017004517
4,5 mm 17 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 St.
017004535
4,5 mm 35 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 St.
017004040
4 mm 40 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 St.
017043535
3,5 mm 35 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 St.
017043525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 St.
017043520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 St.
017043530
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 St.
017043516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 St.
017005020
5 mm 20 mm 9,5 mm 3,3 mm
500 St.
017003525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 St.
017003535
3,5 mm 35 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 St.
017005016
5 mm 16 mm 9,5 mm 3,3 mm
500 St.
017003540
3,5 mm 40 mm 6,9 mm 3,3 mm
500 St.
017003550
3,5 mm 50 mm 6,9 mm 3,3 mm
500 St.
017003545
3,5 mm 45 mm 6,9 mm 3,3 mm
500 St.
017003513
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 St.
017003516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 St.
017003520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 St.
017003515
3,5 mm 15 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 St.
017003517
3,5 mm 17 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 St.
017003512
3,5 mm 12 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 St.
017003530
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 St.
017004540
4,5 mm 40 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 St.
017004035
4 mm 35 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 St.
017004525
4,5 mm 25 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 St.
017004012
4 mm 12 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 St.
017003040
3 mm 40 mm 5,9 mm 2,05 mm
500 St.
017004515
4,5 mm 15 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 St.
017004045
4 mm 45 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 St.
017004555
4,5 mm 55 mm 8,8 mm 2,85 mm
250 St.
017004015
4 mm 15 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 St.
017004055
4 mm 55 mm 7,9 mm 2,7 mm
250 St.
017003012
3 mm 12 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 St.
017003020
3 mm 20 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 St.
017004016
4 mm 16 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 St.
017003030
3 mm 30 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 St.
017004550
4,5 mm 50 mm 8,8 mm 2,85 mm
250 St.
017004025
4 mm 25 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 St.
017004520
4,5 mm 20 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 St.
017003017
3 mm 17 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 St.
017003035
3 mm 35 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 St.
017004017
4 mm 17 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 St.
017003045
3 mm 45 mm 5,9 mm 2,05 mm
500 St.
017004560
4,5 mm 60 mm 8,8 mm 2,85 mm
250 St.
017004013
4 mm 13 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 St.
017003013
3 mm 13 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 St.
017003015
3 mm 15 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 St.
017004030
4 mm 30 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 St.
017004545
4,5 mm 45 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 St.
017003010
3 mm 10 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 St.
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
Stahl verzinkt, blau passiviert, Vollgewinde, Senkkopf, AW-Antrieb



Verbindet das Holz - statt es zu spalten



Asymmetrisches Gewinde – mehr Schnelligkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben

  • Doppelgang: 3,0–4,5 mm


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

  • Nur 5 Bitgrößen für die Durchmesser 3,0 bis 12,0 mm


Ringgewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden
Hinweis

Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden.


Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.


ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

Leistungsnachweis

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.