Akku-Winkelschleifer EWS 18-A, 125 mm Scheibe
Akku-Winkelschleifer EWS 18-A, 125 mm Scheibe - 0
Akku-Winkelschleifer EWS 18-A, 125 mm Scheibe - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Winkelschleifer EWS 18-A, 125 mm Scheibe

Handlicher Akku-Winkelschleifer für den mobilen Arbeitseinsatz bis zu einem Scheibendurchmesser von Ø 125 mm. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Typbezeichnung: EWS 18-A/125 MM
  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
  • Leerlaufdrehzahl max.: 10000 U/min(rpm)
  • Trennscheibendurchmesser max.: 125 mm
  • Maschinengewicht ohne Akku: 1,65 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Typbezeichnung Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
07002363
2 x 4,0 Ah Akkus, mit weiterem Zubehör 4 Ah EWS 18-A/125 MM 18 V/DC
1 St.
070023601
Ohne Akkus, mit weiterem Zubehör 0 Ah EWS 18-A/125 MM 18 V/DC
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Optimale Kraftverteilung


Ähnlich wie beim Allradantrieb sorgt der vierpolige Motor für eine bessere Kraftverteilung als ein herkömmlicher zweipoliger.



Einhandbedienung möglich


Flexible Einsatzmöglichkeiten auch an unzugänglichen Stellen



Überlast- und Wiederanlaufschutz


Mehr Sicherheit beim Arbeiten



Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet



✘ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✔ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.