VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH - 1
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH - 2
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH

Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC)

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Grifflänge / Griffbreite Anzahl VE
Preis/VE
06136322
PH2 100 mm 106 / 35 mm
1 St.
06136321
PH1 80 mm 96 / 31 mm
1 St.
06136324
PH4 200 mm 114 / 38 mm
1 St.
06136323
PH3 150 mm 114 / 38 mm
1 St.
06136320
PH0 80 mm 83 / 27 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Klinge: brüniert, isoliert

  • Abtrieb: In Anlehnung an DIN ISO 8764-1-PH

  • Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV

  • Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr

  • Verschärfte Kälteschlagprüfung
Leistungsnachweis

Norm: IEC 60900:2012