VDE-Schraubendreher Längsschlitz
VDE-Schraubendreher Längsschlitz - 0
VDE-Schraubendreher Längsschlitz - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Schraubendreher Längsschlitz

Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Abtrieb: Schlitz

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schneidendicke x Schneidenbreite Klingenlänge Grifflänge / Griffbreite Abtrieb Anzahl VE
Preis/VE
061363103
0.5 x 3.0 mm 100 mm 83 / 27 mm Schlitz
1 St.
061363108
1.2 x 8.0 mm 175 mm 114 / 38 mm Schlitz
1 St.
061363104
0.8 x 4.0 mm 100 mm 83 / 27 mm Schlitz
1 St.
061363110
1.6 x 10.0 mm 200 mm 114 / 38 mm Schlitz
1 St.
0613631082
1.6 x 8.0 mm 200 mm 114 / 38 mm Schlitz
1 St.
0613631065
1.2 x 6.5 mm 150 mm 106 / 35 mm Schlitz
1 St.
0613631025
0.4 x 2.5 mm 80 mm 83 / 27 mm Schlitz
1 St.
0613631035
0.6 x 3.5 mm 100 mm 83 / 27 mm Schlitz
1 St.
0613631055
1.0 x 5.5 mm 125 mm 96 / 31 mm Schlitz
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Klinge: Brüniert, isoliert

  • Abtrieb: In Anlehnung an DIN ISO 2380-1-B

  • Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV

  • Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr

  • Verschärfte Kälteschlagprüfung
Leistungsnachweis

Norm: IEC 60900:2012