Feinmechaniker-Schraubendreher TX
Feinmechaniker-Schraubendreher TX - 1
Feinmechaniker-Schraubendreher TX - 2
Feinmechaniker-Schraubendreher TX - 3
Feinmechaniker-Schraubendreher TX - 4
Feinmechaniker-Schraubendreher TX - 5
Feinmechaniker-Schraubendreher TX - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feinmechaniker-Schraubendreher TX

Ideal für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten in der Elektro- und Feinmechanik

  • Grifflänge / Kopfdurchmesser: 100/20 mm
  • Kopfdurchmesser: 20 mm
  • Werkstoff Griff: Mehrkomponenten Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Klingenlänge Zoll Grifflänge / Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
061348207
TX7 50 mm 2 in 100/20 mm
061348206
TX6 50 mm 2 in 100/20 mm
061348209
TX9 60 mm 2 3/8 in 100/20 mm
061348208
TX8 60 mm 2 3/8 in 100/20 mm
061348205
TX5 50 mm 2 in 100/20 mm
061348204
TX4 50 mm 2 in 100/20 mm
061348210
TX10 80 mm 3 1/16 in 100/20 mm
061348215
TX15 80 mm 3 1/16 in 100/20 mm
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
Drehbarer Zentrierkopf mit großer Fingermulde


Für optimiertes Arbeiten in der Uhrmacherstellung



Kennzeichnung des Schraubensymbols und der Abmessung auf der Zentrierkappe


Einfache und schnelle Identifikation



Mehrkomponentengriff mit großflächigen Weichkomponenten


Komfortables und angenehmes Arbeiten



Schnelldreherzone


Für schnelles Arbeiten in der Vollhandstellung



Verchromte Klingen aus hochvergütetem Spezialstahl


Bietet optimalen Korrosionsschutz



Black Point Abtriebsspitze


Passgenauigkeit



Klinge: Rundklinge, mattverchromt



Abtrieb: TX, Black Point