Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.

  • Passend für Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Gusseisen
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 338 / 5xD
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch
  • Oberfläche: Vaporisiert
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 130 Grad
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja
  • Bohrtiefe max. (D): 5xD
  • Typ: RN

Artikelbeschreibung lesen

In 144 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Bohrtiefe Anzahl VE
Preis/VE
0624000180
1,8 mm 46 mm 22 mm 9 mm
10 St.
0624000170
1,7 mm 43 mm 20 mm 8,5 mm
10 St.
0624000160
1,6 mm 43 mm 20 mm 8 mm
10 St.
0624000220
2,2 mm 53 mm 27 mm 11 mm
10 St.
0624000510
5,1 mm 86 mm 52 mm 25,5 mm
10 St.
0624000650
6,5 mm 101 mm 63 mm 32,5 mm
10 St.
0624000640
6,4 mm 101 mm 63 mm 32 mm
10 St.
0624000670
6,7 mm 101 mm 63 mm 33,5 mm
10 St.
0624000660
6,6 mm 101 mm 63 mm 33 mm
10 St.
0624000850
8,5 mm 117 mm 75 mm 42,5 mm
5 St.
0624000720
7,2 mm 109 mm 69 mm 36 mm
10 St.
0624001010
10,1 mm 133 mm 87 mm 50,5 mm
5 St.
0624001250
12,5 mm 151 mm 101 mm 62,5 mm
1 St.
0624001300
13 mm 151 mm 101 mm 65 mm
1 St.
0624001310
13,1 mm 151 mm 101 mm 65,5 mm
1 St.
0624001400
14 mm 160 mm 108 mm 70 mm
1 St.
0624001350
13,5 mm 160 mm 108 mm 67,5 mm
1 St.
0624000590
5,9 mm 93 mm 57 mm 29,5 mm
10 St.
0624001120
11,2 mm 142 mm 94 mm 56 mm
1 St.
0624000350
3,5 mm 70 mm 39 mm 17,5 mm
10 St.
0624000480
4,8 mm 86 mm 52 mm 24 mm
10 St.
0624000980
9,8 mm 133 mm 87 mm 49 mm
5 St.
0624001040
10,4 mm 133 mm 87 mm 52 mm
1 St.
0624001240
12,4 mm 151 mm 101 mm 62 mm
1 St.
0624000325
3,25 mm 65 mm 36 mm 16,25 mm
10 St.
0624001070
10,70 mm 142 mm 94 mm 53,5 mm
1 St.
0624001090
10,90 mm 142 mm 94 mm 54,5 mm
1 St.
0624001130
11,30 mm 142 mm 94 mm 56,5 mm
1 St.
0624001140
11,40 mm 142 mm 94 mm 57 mm
1 St.
0624001160
11,60 mm 142 mm 94 mm 58 mm
1 St.
0624001170
11,70 mm 142 mm 94 mm 58,5 mm
1 St.
0624001190
11,90 mm 151 mm 101 mm 59,5 mm
1 St.
0624001220
12,20 mm 151 mm 101 mm 61 mm
1 St.
0624001260
12,60 mm 151 mm 101 mm 63 mm
1 St.
0624001270
12,70 mm 151 mm 101 mm 63,5 mm
1 St.
0624001280
12,80 mm 151 mm 101 mm 64 mm
1 St.
0624001290
12,90 mm 151 mm 101 mm 64,5 mm
1 St.
0624001180
11,8 mm 142 mm 94 mm 59 mm
1 St.
0624000050
0,5 mm 22 mm 6 mm 2,5 mm
10 St.
0624000060
0,6 mm 24 mm 7 mm 3 mm
10 St.
0624000070
0,7 mm 28 mm 9 mm 3,5 mm
10 St.
0624000090
0,9 mm 32 mm 11 mm 4,5 mm
10 St.
0624000080
0,8 mm 30 mm 10 mm 4 mm
10 St.
0624000100
1 mm 34 mm 12 mm 5 mm
10 St.
0624000140
1,4 mm 40 mm 18 mm 7 mm
10 St.
0624000110
1,1 mm 36 mm 14 mm 5,5 mm
10 St.
0624000130
1,3 mm 38 mm 16 mm 6,5 mm
10 St.
0624000190
1,9 mm 46 mm 22 mm 9,5 mm
10 St.
0624000150
1,5 mm 40 mm 18 mm 7,5 mm
10 St.
0624000205
2,05 mm 49 mm 24 mm 10,25 mm
10 St.
0624000200
2 mm 49 mm 24 mm 10 mm
10 St.
0624000210
2,1 mm 49 mm 24 mm 10,5 mm
10 St.
0624000230
2,3 mm 53 mm 27 mm 11,5 mm
10 St.
0624000250
2,5 mm 57 mm 30 mm 12,5 mm
10 St.
0624000240
2,4 mm 57 mm 30 mm 12 mm
10 St.
0624000270
2,7 mm 61 mm 33 mm 13,5 mm
10 St.
0624000260
2,6 mm 57 mm 30 mm 13 mm
10 St.
0624000280
2,8 mm 61 mm 33 mm 14 mm
10 St.
0624000290
2,9 mm 61 mm 33 mm 14,5 mm
10 St.
0624000300
3 mm 61 mm 33 mm 15 mm
10 St.
0624000310
3,1 mm 65 mm 36 mm 15,5 mm
10 St.
0624000320
3,2 mm 65 mm 36 mm 16 mm
10 St.
0624000330
3,3 mm 65 mm 36 mm 16,5 mm
10 St.
0624000360
3,6 mm 70 mm 39 mm 18 mm
10 St.
0624000340
3,4 mm 70 mm 39 mm 17 mm
10 St.
0624000370
3,7 mm 70 mm 39 mm 18,5 mm
10 St.
0624000380
3,8 mm 75 mm 43 mm 19 mm
10 St.
0624000390
3,9 mm 75 mm 43 mm 19,5 mm
10 St.
0624000400
4 mm 75 mm 43 mm 20 mm
10 St.
0624000420
4,2 mm 75 mm 43 mm 21 mm
10 St.
0624000410
4,1 mm 75 mm 43 mm 20,5 mm
10 St.
0624000440
4,4 mm 80 mm 47 mm 22 mm
10 St.
0624000430
4,3 mm 80 mm 47 mm 21,5 mm
10 St.
0624000450
4,5 mm 80 mm 47 mm 22,5 mm
10 St.
0624000460
4,6 mm 80 mm 47 mm 23 mm
10 St.
0624000490
4,9 mm 86 mm 52 mm 24,5 mm
10 St.
0624000470
4,7 mm 80 mm 47 mm 23,5 mm
10 St.
0624000520
5,2 mm 86 mm 52 mm 26 mm
10 St.
0624000500
5 mm 86 mm 52 mm 25 mm
10 St.
0624000530
5,3 mm 86 mm 52 mm 26,5 mm
10 St.
0624000540
5,4 mm 93 mm 57 mm 27 mm
10 St.
0624000550
5,5 mm 93 mm 57 mm 27,5 mm
10 St.
0624000560
5,6 mm 93 mm 57 mm 28 mm
10 St.
0624000570
5,7 mm 93 mm 57 mm 28,5 mm
10 St.
0624000580
5,8 mm 93 mm 57 mm 29 mm
10 St.
0624000600
6 mm 93 mm 57 mm 30 mm
10 St.
0624000610
6,1 mm 101 mm 63 mm 30,5 mm
10 St.
0624000630
6,3 mm 101 mm 63 mm 31,5 mm
10 St.
0624000620
6,2 mm 101 mm 63 mm 31 mm
10 St.
0624000680
6,8 mm 109 mm 69 mm 34 mm
10 St.
0624000690
6,9 mm 109 mm 69 mm 34,5 mm
10 St.
0624000710
7,1 mm 109 mm 69 mm 35,5 mm
10 St.
0624000700
7 mm 109 mm 69 mm 35 mm
10 St.
0624000730
7,3 mm 109 mm 69 mm 36,5 mm
10 St.
0624000740
7,4 mm 109 mm 69 mm 37 mm
10 St.
0624000750
7,5 mm 109 mm 69 mm 37,5 mm
10 St.
0624000760
7,6 mm 117 mm 75 mm 38 mm
10 St.
0624000770
7,7 mm 117 mm 75 mm 38,5 mm
10 St.
0624000780
7,8 mm 117 mm 75 mm 39 mm
10 St.
0624000800
8 mm 117 mm 75 mm 40 mm
10 St.
0624000790
7,9 mm 117 mm 75 mm 39,5 mm
10 St.
0624000820
8,2 mm 117 mm 75 mm 41 mm
5 St.
0624000810
8,1 mm 117 mm 75 mm 40,5 mm
5 St.
0624000830
8,3 mm 117 mm 75 mm 41,5 mm
5 St.
0624000840
8,4 mm 117 mm 75 mm 42 mm
5 St.
0624000860
8,6 mm 125 mm 81 mm 43 mm
5 St.
0624000880
8,8 mm 125 mm 81 mm 44 mm
5 St.
0624000870
8,7 mm 125 mm 81 mm 43,5 mm
5 St.
0624000900
9 mm 125 mm 81 mm 45 mm
5 St.
0624000890
8,9 mm 125 mm 81 mm 44,5 mm
5 St.
0624000910
9,1 mm 125 mm 81 mm 45,5 mm
5 St.
0624000920
9,2 mm 125 mm 81 mm 46 mm
5 St.
0624000940
9,4 mm 125 mm 81 mm 47 mm
5 St.
0624000930
9,3 mm 125 mm 81 mm 46,5 mm
5 St.
0624000960
9,6 mm 133 mm 87 mm 48 mm
5 St.
0624000950
9,5 mm 125 mm 81 mm 47,5 mm
5 St.
0624000990
9,9 mm 133 mm 87 mm 49,5 mm
5 St.
0624000970
9,7 mm 133 mm 87 mm 48,5 mm
5 St.
0624001000
10 mm 133 mm 87 mm 50 mm
5 St.
0624001020
10,2 mm 133 mm 87 mm 51 mm
5 St.
0624001030
10,3 mm 133 mm 87 mm 51,5 mm
5 St.
0624001050
10,5 mm 133 mm 87 mm 52,5 mm
1 St.
0624001080
10,8 mm 142 mm 94 mm 54 mm
1 St.
0624001060
10,6 mm 133 mm 87 mm 53 mm
1 St.
0624001100
11 mm 142 mm 94 mm 55 mm
1 St.
0624001110
11,1 mm 142 mm 94 mm 55,5 mm
1 St.
0624001150
11,5 mm 142 mm 94 mm 57,5 mm
1 St.
0624001200
12 mm 151 mm 101 mm 60 mm
1 St.
0624001230
12,3 mm 151 mm 101 mm 61,5 mm
1 St.
0624001420
14,2 mm 169 mm 114 mm 71 mm
1 St.
0624001210
12,1 mm 151 mm 101 mm 60,5 mm
1 St.
0624001500
15 mm 169 mm 114 mm 75 mm
1 St.
0624001450
14,5 mm 169 mm 114 mm 72,5 mm
1 St.
0624001600
16 mm 178 mm 120 mm 80 mm
1 St.
0624001550
15,5 mm 178 mm 120 mm 77,5 mm
1 St.
0624001700
17 mm 184 mm 125 mm 85 mm
1 St.
0624001650
16,5 mm 184 mm 125 mm 82,5 mm
1 St.
0624001800
18 mm 191 mm 130 mm 90 mm
1 St.
0624001750
17,5 mm 191 mm 130 mm 87,5 mm
1 St.
0624001950
19,5 mm 205 mm 140 mm 97,5 mm
1 St.
0624001850
18,5 mm 198 mm 135 mm 92,5 mm
1 St.
0624002000
20 mm 205 mm 140 mm 100 mm
1 St.
0624001900
19 mm 198 mm 135 mm 95 mm
1 St.
0624000120
1,2 mm 38 mm 16 mm 6 mm
10 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
20% niedrigere Vorschubkraft gegenüber konventionellen Bohrern sowie schnellerer Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten


Optimierte Kreuzausspitzung



Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen


Optimierter Kreuzanschliff



Ideal für Kernlochbohrungen


Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Vaporisierte Oberfläche

Hinweis
  • Der Bohrerschaft ist ab Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht

  • Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen