Anschlussabdichtung WÜTOP® Flex
Anschlussabdichtung WÜTOP<SUP>® </SUP>Flex - 1
Anschlussabdichtung WÜTOP<SUP>® </SUP>Flex - 2
Anschlussabdichtung WÜTOP<SUP>® </SUP>Flex - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlussabdichtung WÜTOP® Flex

Einseitig selbstklebende, profilierte Aluminiumrolle zur dauerhaften und sicheren Abdichtung von typischen Anschlussstellen im Dachbereich.

  • Rollenlänge: 5 m
  • Rollenbreite: 280 mm
  • Länge: 10 m
  • Anzahl Rollen: 2 Stck
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • UV-Beständigkeit: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Materialstärke Rollenlänge Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0681018030
Rot 120 µm 5 m 280 mm
10 m
0681018031
Braun 120 µm 5 m 280 mm
10 m
0681018032
Schwarz 120 µm 5 m 280 mm
10 m
0681018033
Kupfer 90 µm 5 m 280 mm
10 m
0681018035
Grau 120 µm 5 m 280 mm
10 m
0681018036
Oxidrot 120 µm 5 m 280 mm
10 m
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
Optimale Alternative zu Blech- und Bleiverwahrungen



Exakte Anpassung des Materials an die Dachoberfläche:


Die eingeprägte Oberflächenstruktur ermöglicht eine optimale Anformung an den Dachverlauf und leichtes Biegen in jede Richtung



Problemloser Ablauf des Wassers


wird durch eine fast ebene Oberfläche gewährleistet



Keine schädlichen Schwermetalle wie z. B. Blei



UV-beständig und wetterfest



Die farbbeschichtete Oberfläche ermöglicht ein optimales Anpassen an den jeweiligen Ziegel



Dauerelastischer, temperaturbeständiger Butylkleber mit hoher Klebekraft auf nahezu allen Untergründen