Kennzeichenbefestigung Twin-Fixx komplett bedruckt

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kennzeichenbefestigung Twin-Fixx komplett bedruckt

Mit 4 roten Gummieinlagen

  • Ausführung: Komplett, Grundplatte und Leiste
  • Geeignet für Kennzeichengröße: 520 x 110 mm
  • Werbebreite x Werbehöhe: 460 x 13 mm
  • Breite: 530 mm
  • Höhe: 136 mm
  • Werkstoff: Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Druckfarben Mindestbestel... Mindestbestel... Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
08249640
1-farbig 1 Stck VE = 100 Stück, inkl. Drucknebenkosten und Layout Komplett, Grundplatte und Leiste
1 St.
082401103
Silber-positiv 100 Stck Komplett, Grundplatte und Leiste
1 St.
082401101
Silber-negativ 100 Stck Komplett, Grundplatte und Leiste
1 St.
0824011
1-farbig weiß 100 Stck Komplett, Grundplatte und Leiste
1 St.
0824012
2-farbig 100 Stck Komplett, Grundplatte und Leiste
1 St.
0824013
3-farbig 100 Stck Komplett, Grundplatte und Leiste
1 St.
0824014
4-farbig 100 Stck Komplett, Grundplatte und Leiste
1 St.
0824017
7-farbig 100 Stck Komplett, Grundplatte und Leiste
1 St.
0824015
5-farbig 100 Stck Komplett, Grundplatte und Leiste
1 St.
0824016
6-farbig 100 Stck Komplett, Grundplatte und Leiste
1 St.
0824018
8-farbig 100 Stck Komplett, Grundplatte und Leiste
1 St.
082402101
Erhaben weiß 300 Stck Komplett, Grundplatte und Leiste
1 St.
082402102
Erhaben chrom 300 Stck Komplett, Grundplatte und Leiste
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Mehrfarbig bedruckt oder mit erhabener Schrift



Hochwertiges System mit flexibler Wechselleiste



Besonders harmonisches und ansprechendes Design


Passt sich auch runden Fahrzeugkonturen an



Einfaches Handling



Robuste Ausführung


Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt



Große Druckfläche


Ideale Möglichkeiten für einen optimalen Werbeauftritt

Hinweis

Klappergeräusche und Beschädigungen am Fahrzeug werden nachhaltig vermieden, weil sowohl das eingelegte Kennzeichen, als auch die Twin-Fixx zur Karosserie abgedämpft werden.


Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.

Leistungsnachweis

Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)