Steckschlüssel für Außensechskantschrauben
Steckschlüssel für Außensechskantschrauben - 1
Steckschlüssel für Außensechskantschrauben - 2
Steckschlüssel für Außensechskantschrauben - 3
Steckschlüssel für Außensechskantschrauben - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckschlüssel für Außensechskantschrauben

  • Klingenlänge: 125 mm
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Klingenlänge Zoll: 5 in

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Grifflänge / Griffbreite Klingenlänge Werkstoff Griff Anzahl VE
Preis/VE
061343609
9 mm 106 / 35 mm 125 mm 2-Komponenten-Kunststoff
1 St.
061343607
7 mm 106 / 35 mm 125 mm 2-Komponenten-Kunststoff
1 St.
061343608
8 mm 106 / 35 mm 125 mm 2-Komponenten-Kunststoff
1 St.
061343605
5 mm 96 / 31 mm 125 mm 2-Komponenten-Kunststoff
1 St.
061343606
6 mm 96 / 31 mm 125 mm 2-Komponenten-Kunststoff
1 St.
061343604
4 mm 96 / 31 mm 125 mm 2-Komponenten-Kunststoff
1 St.
061343612
12 mm 114 / 38 mm 125 mm 2-Komponenten-Kunststoff
1 St.
061343613
13 mm 114 / 38 mm 125 mm 2-Komponenten-Kunststoff
1 St.
061343614
14 mm 120 / 40.5 mm 125 mm 2-Komponenten-Kunststoff
1 St.
061343616
16 mm 120 / 40.5 mm 125 mm 2-Komponenten-Kunststoff
1 St.
061343617
17 mm 120 / 40.5 mm 125 mm 2-Komponenten-Kunststoff
1 St.
061343611
11 mm 114 / 38 mm 125 mm 2-Komponenten-Kunststoff
1 St.
061343610
10 mm 106 / 35 mm 125 mm 2-Komponenten-Kunststoff
1 St.
0613436045
4,5 mm 96 / 31 mm 125 mm 2-Komponenten-Kunststoff
1 St.
0613436055
5,5 mm 96 / 31 mm 125 mm 2-Komponenten-Kunststoff
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
  • Klinge: Rundklinge, mattverchromt

  • Abtrieb: DIN 475/2

  • Norm: DIN 3125