Flanschmutter
Flanschmutter - 1
Flanschmutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flanschmutter

Zur Verwendung mit einer Hammerschraube

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M8
  • Flanschdurchmesser: 21 mm
  • Schlüsselweite: 13 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Höhe Mutter: 8 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Profiltyp: B
  • RoHS-konform: Ja
  • Produktgewicht (per Stück): 6 g
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Flanschdurchm... Schlüsselweite Gewindeart Anzahl VE
Preis/VE
4952500043
M8 21 mm 13 mm Metrisches Gewinde
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt