Abstandsmontageschraube AMO® III 11,5
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> III 11,5 - 1
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> III 11,5 - 2
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP> III 11,5 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontageschraube AMO® III 11,5

Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk bei erhöhten Lastanforderungen. Ø11,5mm, mit Zylinderkopf, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb AW40

  • Gewindedurchmesser: 11,5 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Kopfdurchmesser: 11,5 mm
  • Innenantrieb: AW40

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindedurchm... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0234840112
112 mm 11,5 mm Stahl Verzinkt
50 St.
0234840132
132 mm 11,5 mm Stahl Verzinkt
50 St.
0234840152
152 mm 11,5 mm Stahl Verzinkt
50 St.
0234840182
182 mm 11,5 mm Stahl Verzinkt
50 St.
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
  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung

  • Funktion der Lastaufnahme bleibt auch bei thermischer Belastung erhalten

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten nach dem Setzen

  • Geprüfte Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten

  • Geprüfte einbruchhemmende Eigenschaften für Kunststofffenster in der Widerstandsklasse WK 2 nach DIN V ENV 1627

  • Zeitersparnis, kein Dübel erforderlich

  • Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt

  • Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte

  • Durchsteckmontage

  • Hohe Belastbarkeit durch Formschluss

  • Demontierbarkeit

  • Bit AW40 in jeder Packung

  • Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen
Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen.



Vorbohren des Fensterrahmens mit 10 mm. Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk). In Porenbeton ist kein Vorbohren notwendig, Amo III-Schraube kann direkt eingedreht werden. Fensterrahmen mit Richtzwingen oder Amo Bag ausrichten.


Schraubenlänge = Rahmenbreite + Abstand + Einschraubtiefe.

Leistungsnachweis
  • Brandschutzprüfbericht Nr. 3174/0649-2 vom 12. Januar 2000

  • Einbruchhemmung Widerstandsklasse 2 nach DIN V ENV 1627. Gutachtliche Stellungnahme des ift Rosenheim Nr. 255 29923 vom 21. November 2005

  • Prüfung der Eignung zur Befestigung eines Fensters am Baukörper mit Ziegelmauerwerk durch das ift Rosenheim. Prüfbericht Nr. 105 30599 vom 10. Juli 2006